Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 53349-TIN Matkap/havşa 90 Derece 3/4 İnç Çaplı Kalay | AG3TFJ 33UT78

KEO 53349-TIN Matkap/havşa 90 Derece 3/4 İnç Çaplı Teneke

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3TFJ Modeli: 53349-TINÇapraz Referans: 33UT78

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€57.71 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı3/4
BitişTiN Kaplamalı
Dahil Edilen Açı90
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı1
Parça sayısı1
Uzunluk2.625
TipTek Flüt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.94
Gemi uzunluğu (cm)7.94
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207600061

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişDahil Edilen AçıFlüt SayısıUzunlukTipÜcret
KEO 53206-TIN Matkap/havşa 60 Derece 2 İnç Çaplı Teneke | AG3RGY 33UT59 53206-TENEKE2TiN Kaplamalı6013.75Tek Flüt€405.04
KEO 53208 Matkap/havşa açma 82 Derece 2 İnç Çap Hss | AG3RGZ 33UT60 532082kaplanmamış8213.25Tek Flüt€347.62
KEO 53208-TIN Matkap/havşa açma 82 Derece 2 İnç Çaplı Kalay | AG3RHA 33UT61 53208-TENEKE2TiN Kaplamalı8213.25Tek Flüt€385.05
KEO 53209 Matkap/havşa açma 90 Derece 2 İnç Çap Hss | AG3RHB 33UT62 532092kaplanmamış9013.25Tek Flüt€347.62
KEO 53209-TIN Matkap/havşa 90 Derece 2 İnç Çaplı Kalay | AG3RHC 33UT63 53209-TENEKE2TiN Kaplamalı9013.25Tek Flüt€392.88
KEO 53106-TIN Matkap/havşa 60 Derece 1 İnç Çaplı Teneke | AG3TDQ 33UT33 53106-TENEKE1TiN Kaplamalı6012.75Tek Flüt€88.20
KEO 53108-TIN Matkap/havşa açma 82 Derece 1 İnç Çap Kalay | AG3TDR 33UT34 53108-TENEKE1TiN Kaplamalı8212.75Tek Flüt€93.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 53349-TIN Matkap/havşa 90 Derece 3/4 İnç Çaplı Teneke
€57.71 / Adet