Keo 53514 | Havşa 0 Flüt 82 Derece 3/4 Kobalt | 4fwa6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 53514 Havşa 0 Kanal 82 Derece 3/4 Kobalt | AD7QBM 4FWA6

KEO 53514 Havşa 0 Kanallı 82 Derece 3/4 Kobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7QBM Model: 53514Çapraz Referans: 4FWA6
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
€60.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı3 / 4 "
Kesme Kapasitesi13/64 - 45/64 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı82 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı0
Uzunluk2.75 "
Şaft Dia.3 / 8 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)2.29
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıKesme KapasitesiUzunlukŞaft Dia.Ücret
KEO 53510 Havşa 0 Kanal 82 Derece 5/16 Kobalt | AD7QBH 4FWA2 535105 / 16 "3/32 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "€24.47
KEO 53511 Havşa 0 Kanal 82 Derece 3/8 Kobalt | AD7QBJ 4FWA3 535113 / 8 "9/64 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "€26.71
KEO 53512 Havşa 0 Ağız 82 Derece 1/2 Kobalt | AD7QBK 4FWA4 535121 / 2 "5/32 - 29/64 "2"5 / 16 "€40.07
KEO 53513 Havşa 0 Kanal 82 Derece 5/8 Kobalt | AD7QBL 4FWA5 535135 / 8 "11/64 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "€47.54
KEO 53515 Havşa 0 Kanal 82 Derece 1 İnç Kobalt | AD7QBN 4FWA7 535151"19/64 - 59/64 "3"3 / 8 "€83.69
KEO 53516 Havşa 0 Ağızlı 82 Derece 1 1/4 Kobalt | AD7QBP 4FWA8 535161-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€157.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 53514 Havşa 0 Kanallı 82 Derece 3/4 Kobalt
€60.61 / Adet