Keo 53515 | Havşa 0 Flüt 82 Derece 1 İnç Kobalt | 4fwa7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 53515 Havşa 0 Kanal 82 Derece 1 İnç Kobalt | AD7QBN 4FWA7

KEO 53515 Havşa 0 Ağızlı 82 Derece 1 İnç Kobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7QBN Model: 53515Çapraz Referans: 4FWA7
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
€83.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1"
Kesme Kapasitesi19/64 - 59/64 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı82 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı0
Uzunluk3"
Şaft Dia.3 / 8 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıKesme KapasitesiUzunlukŞaft Dia.Ücret
KEO 53510 Havşa 0 Kanal 82 Derece 5/16 Kobalt | AD7QBH 4FWA2 535105 / 16 "3/32 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "€24.47
KEO 53511 Havşa 0 Kanal 82 Derece 3/8 Kobalt | AD7QBJ 4FWA3 535113 / 8 "9/64 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "€26.71
KEO 53512 Havşa 0 Ağız 82 Derece 1/2 Kobalt | AD7QBK 4FWA4 535121 / 2 "5/32 - 29/64 "2"5 / 16 "€40.07
KEO 53513 Havşa 0 Kanal 82 Derece 5/8 Kobalt | AD7QBL 4FWA5 535135 / 8 "11/64 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "€47.54
KEO 53514 Havşa 0 Kanal 82 Derece 3/4 Kobalt | AD7QBM 4FWA6 535143 / 4 "13/64 - 45/64 "2.75 "3 / 8 "€60.61
KEO 53516 Havşa 0 Ağızlı 82 Derece 1 1/4 Kobalt | AD7QBP 4FWA8 535161-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€157.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 53515 Havşa 0 Ağızlı 82 Derece 1 İnç Kobalt
€83.69 / Adet