Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 53516-TiN Havşa 0 Ağızlı 82 Derece 1 1/4 Kobalt Kalay | AD7QBY 4FWC7

KEO 53516-TiN Havşa 0 Ağızlı 82 Derece 1 1/4 Kobalt Kalay

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7QBY Modeli: 53516-TiNÇapraz Referans: 4FWC7
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
€181.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1-1 / 4 "
Kesme Kapasitesi23/64 to 1-3/32"
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı82 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı0
Uzunluk3.5 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıKesme KapasitesiUzunlukŞaft Dia.Ücret
KEO 53510-TiN Havşa 0 Ağızlı 82 Derece 5/16 Kobalt Kalay | AD7QBR 4FWC1 53510-Kalay5 / 16 "3/32 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "€27.51
KEO 53511-TiN Havşa 0 Ağızlı 82 Derece 3/8 Kobalt Kalay | AD7QBT 4FWC2 53511-Kalay3 / 8 "9/64 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "€29.44
KEO 53512-TiN Havşa 0 Ağızlı 82 Derece 1/2 Kobalt Kalay | AD7QBU 4FWC3 53512-Kalay1 / 2 "5/32 - 29/64 "2"5 / 16 "€40.73
KEO 53513-TiN Havşa 0 Ağızlı 82 Derece 5/8 Kobalt Kalay | AD7QBV 4FWC4 53513-Kalay5 / 8 "11/64 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "€46.96
KEO 53514-TiN Havşa 0 Ağızlı 82 Derece 3/4 Kobalt Kalay | AD7QBW 4FWC5 53514-Kalay3 / 4 "13/64 - 45/64 "2.75 "3 / 8 "€66.96
KEO 53515-TiN Havşa 0 Flüt 82 Derece 1 İnç Kobalt Kalay | AD7QBX 4FWC6 53515-Kalay1"19/64 - 59/64 "3"3 / 8 "€84.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 53516-TiN Havşa 0 Ağızlı 82 Derece 1 1/4 Kobalt Kalay
€181.62 / Adet