Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55057 Drill/Countersink 6 Flutes 90 Degree 3 Inch HSS | AH3YRL 33UU80

KEO 55057 Drill/Countersink 6 Flutes 90 Degree 3 Inch HSS

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3YRL Model: 55057Çapraz Referans: 33UU80
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
€921.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı3"
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı90 Dereceleri
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı6
Parça sayısı1
Uzunluk5.25 "
Tip6 Flüt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıDahil Edilen AçıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuTipÜcret
KEO 55042 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GZA 1DBZ5 550421 / 4 "90 Derece1.5 "1 / 4 "-Tek uçlu€14.49
KEO 55044 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 3/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GZB 1DBZ6 550443 / 8 "90 Derece1.75 "1 / 4 "7 / 8 "Tek uçlu€19.44
KEO 55045 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/2 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GZC 1DBZ7 550451 / 2 "90 Derece2"1 / 4 "1 / 2 "Tek uçlu€23.34
KEO 55047 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 5/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GZD 1DBZ8 550475 / 8 "90 Derece2.25 "1 / 4 "1"Tek uçlu€33.29
KEO 55049 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 3/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GZE 1DBZ9 550493 / 4 "90 Derece2.625 "1 / 2 "1.25 "Tek uçlu€46.23
KEO 55051 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1 İnç Hss | AB2JKA 1MBY7 550511"90 Derece2.75 "1 / 2 "1.25 "Tek uçlu€71.58
KEO 55040 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/8 Hss | AD7QDT 4FWK1 550401 / 8 "90 Derece1.25 "1 / 8 "-Tek uçlu€15.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55057 Drill/Countersink 6 Flutes 90 Degree 3 Inch HSS
€921.34 / Adet