Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55065 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 1/2 Hss | AD7PPQ 4FUT8

KEO 55065 Havşa 6 Kanallı 100 Derece 1/2 Hss

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PPQ Model: 55065Çapraz Referans: 4FUT8
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
€20.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1 / 2 "
BitişSiyah oksid
Dahil Edilen Açı100 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı6
Uzunluk2"
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu1"
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55060 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 1/8 Hss | AD7PPK 4FUT3 550601 / 8 "Siyah oksid1.25 "1 / 8 "-€13.36
KEO 55061 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 3/16 Hss | AD7PPL 4FUT4 550613 / 16 "Siyah oksid1.375 "3 / 16 "-€15.47
KEO 55062 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 1/4 Hss | AD7PPM 4FUT5 550621 / 4 "Siyah oksid1.5 "1 / 4 "-€16.30
KEO 55063 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 5/16 Hss | AD7PPN 4FUT6 550635 / 16 "Siyah oksid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€16.01
KEO 55064 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 3/8 Hss | AD7PPP 4FUT7 550643 / 8 "Siyah oksid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€16.56
KEO 55066 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 1/2 Hss | AD7PPR 4FUT9 550661 / 2 "Siyah oksid2"3 / 8 "1"€22.51
KEO 55067 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 5/8 Hss | AD7PPT 4FUU1 550675 / 8 "Siyah oksid2.25 "1 / 4 "1"€32.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55065 Havşa 6 Kanallı 100 Derece 1/2 Hss
€20.48 / Adet