Shaw Plugs 52008 | Mekanik Genişletme Tapası, 2-3/4 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | 6vfn8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAW PLUGS 52008 Mekanik Genleşme Tapası, 2-3/4 İnç Boyutu, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MHY 6VFN8

SHAW PLUGS 52008 Mekanik Genleşme Tapası, 2-3/4 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2MHY Model: 52008Çapraz Referans: 6VFN8
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
€69.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Genişletme Tapası
gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Kolu MalzemePirinç
Dia İçinde.2.63" ila 2.919"
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Hava basıncı5 psi'ye kadar
Nominal Boyut2.75 "
TipTurn-Tite

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutDia İçinde.Maks. Hava basıncıMalzemegövde MalzemesiKolu MalzemeTipÜcret
SHAW PLUGS 52006 Mekanik Genleşme Tapası, 2-1/4 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MHW 6VFN6 520062.25 "2.22" ila 2.464"5 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€58.43
SHAW PLUGS 52007 Mekanik Genleşme Tapası, 2-1/2 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MHX 6VFN7 520072.5 "2.44" ila 2.708"5 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€70.61
SHAW PLUGS 52009 Mekanik Genleşme Tapası, 3 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MHZ 6VFN9 520093"2.92" ila 3.241"5 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€71.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAW PLUGS 52008 Mekanik Genleşme Tapası, 2-3/4 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk
€69.05 / Adet