Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55105-TiN Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 1/2 Yüksek Devir Çelik Teneke | AD7PUT 4FVA8

KEO 55105-TiN Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 1/2 Yüksek Hız Çelik Teneke

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PUT Modeli: 55105-TiNÇapraz Referans: 4FVA8

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€28.05 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1 / 2 "
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı120 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı6
Uzunluk2"
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu1"
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55100-TiN Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 1/8 Yüksek Hızlı Çelik Teneke | AD7PUM 4FVA3 55100-Kalay1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€11.18
KEO 55101-TiN Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 3/16 Yüksek Hız Çeliği Teneke | AD7PUN 4FVA4 55101-Kalay3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€16.30
KEO 55102-TiN Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 1/4 Yüksek Hızlı Çelik Teneke | AD7PUP 4FVA5 55102-Kalay1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€13.51
KEO 55103-TiN Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 5/16 Yüksek Hızlı Çelik Teneke | AD7PUQ 4FVA6 55103-Kalay5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€17.30
KEO 55104-TiN Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 3/8 Yüksek Hız Çeliği Teneke | AD7PUR 4FVA7 55104-Kalay3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.47
KEO 55106-TiN Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 1/2 Yüksek Devir Çelik Teneke | AD7PUU 4FVA9 55106-Kalay1 / 2 "2"3 / 8 "1"€23.28
KEO 55107-TiN Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 5/8 Yüksek Hızlı Çelik Teneke | AD7PUV 4FVC1 55107-Kalay5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€34.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55105-TiN Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 1/2 Yüksek Hız Çelik Teneke
€28.05 / Adet