Keo 55216 | Havşa 1/64 Açıklık Boyutu 1/4 Kobalt | 2rtn8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55216 Düz Havşa 1/64 Açıklık Ölçüsü 1/4 Kobalt | AC3DMK 2RTN8

KEO 55216 Havşa 1/64 Boşluk Ebadı 1/4 Kobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DMK Model: 55216Çapraz Referans: 2RTN8
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
€92.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz havşa
Delik Dia.0.398 "
MalzemeKobalt Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk4.5 "
Pilot Çapı0.265 In.
Pilot Boyu5/16 inç
Vida Boyutu1 / 4 "
Vida tipiSocket Head Cap Vidalar
Şaft Dia.5 / 16 "
stil1/64 "Açıklık
TipYerleşik Pilot

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.UzunlukVida BoyutuŞaft Dia.stilÜcret
KEO 55212 Düz Düz Beden # 10 Kobalt | AC3DMF 2RTN4 552120.314 "4.5 "#109 / 32 "Nominal / Yakın Uyum€92.79
KEO 55224 Düz Düz Boy 7/16 Kobalt | AC3DMU 2RTP7 552240.663 "5"7 / 16 "1 / 2 "Nominal / Yakın Uyum€120.66
KEO 55236 Düz Düz Boy 7/8 Kobalt | AC3DNG 2RTT1 552361.391 "7"7 / 8 "7 / 8 "Nominal / Yakın Uyum€445.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55216 Havşa 1/64 Boşluk Ebadı 1/4 Kobalt
€92.02 / Adet