Keo 55224 | Havşa Yakın Geçmeli Boyut 7/16 Kobalt | 2rtp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55224 Düz Düz Boy 7/16 Kobalt | AC3DMU 2RTP7

KEO 55224 Havşa Dar Geçme Ebat 7/16 Kobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DMU Model: 55224Çapraz Referans: 2RTP7
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
€120.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz havşa
Delik Dia.0.663 "
MalzemeKobalt Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk5"
Pilot Çapı0.437 In.
Pilot Boyu1/2 inç
Vida Boyutu7 / 16 "
Vida tipiSocket Head Cap Vidalar
Şaft Dia.1 / 2 "
stilNominal / Yakın Uyum
TipYerleşik Pilot

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.UzunlukVida BoyutuŞaft Dia.stilÜcret
KEO 55212 Düz Düz Beden # 10 Kobalt | AC3DMF 2RTN4 552120.314 "4.5 "#109 / 32 "Nominal / Yakın Uyum€92.79
KEO 55216 Düz Havşa 1/64 Açıklık Ölçüsü 1/4 Kobalt | AC3DMK 2RTN8 552160.398 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "1/64 "Açıklık€92.02
KEO 55236 Düz Düz Boy 7/8 Kobalt | AC3DNG 2RTT1 552361.391 "7"7 / 8 "7 / 8 "Nominal / Yakın Uyum€445.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55224 Havşa Dar Geçme Ebat 7/16 Kobalt
€120.66 / Adet