Keo 55240 | Havşa Seti 1/64 Açıklık 7 Adet | 1dbt4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55240 Düz Havşa Seti 1/64 Açıklık 7 Adet | AA9GWQ 1DBT4

KEO 55240 Havşa Seti 1/64 Boşluk 7 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GWQ Model: 55240Çapraz Referans: 1DBT4

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€814.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Havşa Seti
Delik Dia.0.244 ila 0.773 "
MalzemeKobalt Çelik
Flüt Sayısı3
Parça sayısı7
Uzunluk3 "6 için"
Pilot Çapı0.153 ila 0.515 inç
Pilot Boyu7/32 - 1/2 inç
Vida Boyutu# 6 - 1/2 "
Vida tipiSocket Head Cap Vidalar
Şaft Dia.7/32 - 1/2 "
Dahil Boyutlar# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "
stil1/64 "Açıklık
TipYerleşik Pilot

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Parça sayısıVida BoyutuVida tipiDahil BoyutlarstilÜcret
KEO 55239 Havşa Seti Yakın Geçme 7 Parça #6-1/2 In | AA9GWP 1DBT3 552390.228 ila 0.757 "7# 6 - 1/2 "Socket Head Cap Vidalar# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "Nominal / Yakın Uyum€661.37
KEO 55241 Düz Havşa Seti 1/32 Açıklık 7 Adet | AA9GWR 1DBT5 552410.260 ila 0.789 "7# 6 - 1/2 "Socket Head Cap Vidalar# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/32 "Açıklık€852.97
KEO 56224 Düz Havşa Seti 6 Parça 3f İplikten Önce | AG3TMH 33UV20 56224-6M3, M4, M5,M6,M8,M10Konu ÖncesiM3, M4, M5, M6, M8, M10metrik€526.12
KEO 56225 Düz Havşa Seti Metrik 6 Parça 3f İnce | AG3TMJ 33UV21 56225-6M3, M4, M5,M6,M8,M10İnceM3, M4, M5, M6, M8, M10metrik€545.28
KEO 56226 Düz Havşa Seti Metrik 6 Parça 3f Orta | AG3TMK 33UV22 56226-6M3, M4, M5,M6,M8,M10OrtaM3, M4, M5, M6, M8, M10metrik€559.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55240 Havşa Seti 1/64 Boşluk 7 Adet
€814.26 / Adet