RULAND MANUFACTURING Altı Kirişli Esnek Kaplinler, Ayar Vidası Stili
Ruland Manufacturing'in altı kirişli esnek kaplinleri, hafif hizmet güç aktarım görevleri için idealdir. Hareket kontrol sistemleri için servo motorları kılavuz vidalara bağlarlar. Bu kiriş kaplinleri otomasyon, konveyör sistemi ve doğrusal hareket işlemleri için uygundur. Ruland İmalat ve Lovej...Oy kirişi kaplinleri hafif ve orta dereceli işlemler için idealdir.İncele
stil | Model | Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Min. Delik | Dış Çap. | Uzunluk | Vida Boyutu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSR24-10-10-A | 225 Dereceleri | 5/8 x 5/8 " | 28.37mm | 0.625 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 mm | FSR24 | €154.93 | |
A | FSR24-8-6-A | 225 Dereceleri | 1/2 x 3/8 " | 41.71mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 mm | FSR24 | €154.93 | |
A | FSR24-10-8-A | 225 Dereceleri | 5/8 x 1/2 " | 37.06mm | 0.5 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 mm | FSR24 | €145.71 | |
A | FSR20-8-6-A | 225 Dereceleri | 1/2 x 3/8 " | 22.33mm | 0.375 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 mm | FSR20 | €121.37 | |
A | FSR24-12-6-A | 225 Dereceleri | 3/4 x 3/8 " | 41.71mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 mm | FSR24 | €154.93 | |
A | FSR24-10-6-A | 225 Dereceleri | 5/8 x 3/8 " | 28.37mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 mm | FSR24 | €154.93 | |
A | FSR24-6-6-A | 225 Dereceleri | 3/8 x 3/8 " | 41.71mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 mm | FSR24 | €154.93 | |
A | FSR20-6-5-A | 225 Dereceleri | 3/8 x 5/16 " | 20.22mm | 0.313 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 mm | FSR20 | €121.37 | |
B | FSR16-6-6-A | 225 Dereceleri | 3/8 x 3/8 " | 41.71mm | 0.375 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 mm | FSR16 | €85.22 | |
B | FSR12-5-5-A | 225 Dereceleri | 5/16 x 5/16 " | 37.06mm | 0.313 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 mm | FSR12 | €69.97 | |
B | FSR12-4-3-A | 225 Dereceleri | 1/4 x 3/16 " | 22.33mm | 0.188 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 mm | FSR12 | €69.97 | |
B | FSR10-3-3-A | 225 Dereceleri | 3/16 x 3/16 " | 20.22mm | 0.188 " | 15.9mm | 25.4mm | M4 mm | FSR10 | €74.03 | |
A | FSR24-12-10-A | 225 Dereceleri | 3/4 x 5/8 " | 37.06mm | 0.625 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 mm | FSR24 | €154.93 | |
B | FSR16-5-4-A | 225 Dereceleri | 5/16 x 1/4 " | 37.06mm | 0.25 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 mm | FSR16 | €85.22 | |
B | FSR10-4-3-A | 225 Dereceleri | 1/4 x 3/16 " | 20.22mm | 0.188 " | 15.9mm | 25.4mm | M4 mm | FSR10 | €74.03 | |
B | FSR16-6-4-A | 225 Dereceleri | 3/8 x 1/4 " | 41.71mm | 0.25 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 mm | FSR16 | €85.22 | |
B | FSR12-5-3-A | 225 Dereceleri | 5/16 x 3/16 " | 28.37mm | 0.188 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 mm | FSR12 | €69.97 | |
B | FSR12-5-4-A | 225 Dereceleri | 5/16 x 1/4 " | 28.37mm | 0.25 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 mm | FSR12 | €69.97 | |
A | FSR20-8-5-A | 225 Dereceleri | 1/2 x 5/16 " | 22.33mm | 0.313 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 mm | FSR20 | €121.37 | |
A | FSR24-12-12-A | 225 Dereceleri | 3/4 x 3/4 " | 37.06mm | 0.75 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 mm | FSR24 | €154.93 | |
A | FSR24-12-8-A | 225 Dereceleri | 3/4 x 1/2 " | 41.71mm | 0.5 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 mm | FSR24 | €154.93 | |
A | FSR20-6-6-A | 225 Dereceleri | 3/8 x 3/8 " | 22.33mm | 0.375 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 mm | FSR20 | €121.37 | |
B | FSR12-3-3-A | 225 Dereceleri | 3/16 x 3/16 " | 22.33mm | 0.188 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 mm | FSR12 | €69.97 | |
A | FSR20-8-8-A | 225 Dereceleri | 1/2 x 1/2 " | 28.37mm | 0.5 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 mm | FSR20 | €121.37 | |
B | FSR10-4-4-A | 225 Dereceleri | 1/4 x 1/4 " | 22.33mm | 0.25 " | 15.9mm | 25.4mm | M4 mm | FSR10 | €74.03 | |
B | FSR12-4-4-A | 225 Dereceleri | 1/4 x 1/4 " | 28.37mm | 0.25 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 mm | FSR12 | €69.97 | |
B | FSR20-5-5-A | 225 Dereceleri | 5/16 x 5/16 " | 41.71mm | 0.313 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 mm | FSR20 | €121.37 | |
B | FSR16-6-5-A | 225 Dereceleri | 3/8 x 5/16 " | 41.71mm | 0.313 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 mm | FSR16 | €85.22 | |
B | FSR16-5-5-A | 225 Dereceleri | 5/16 x 5/16 " | 41.71mm | 0.313 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 mm | FSR16 | €85.22 | |
B | FSR16-4-4-A | 225 Dereceleri | 1/4 x 1/4 " | 37.06mm | 0.25 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 mm | FSR16 | €85.22 | |
A | FSR24-8-8-A | 225 Dereceleri | 1/2 x 1/2 " | 41.71mm | 0.5 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 mm | FSR24 | €154.93 | |
B | FSR12-5-4-SS | 350 Dereceleri | 5/16 x 1/4 " | 37.06mm | 0.25 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 mm | FSR12 | €181.14 | |
A | FSR24-10-6-SS | 350 Dereceleri | 5/8 x 3/8 " | 28.37mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 mm | FSR24 | €443.11 | |
A | FSR24-6-6-SS | 350 Dereceleri | 3/8 x 3/8 " | 41.71mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 mm | FSR24 | €416.56 | |
B | FSR16-5-5-SS | 350 Dereceleri | 5/16 x 5/16 " | 41.71mm | 0.313 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 mm | FSR16 | €221.56 | |
A | FSR24-12-6-SS | 350 Dereceleri | 3/4 x 3/8 " | 41.71mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 mm | FSR24 | €443.11 | |
A | FSR24-12-12-SS | 350 Dereceleri | 3/4 x 3/4 " | 37.06mm | 0.75 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 mm | FSR24 | €443.11 | |
B | FSR16-6-5-SS | 350 Dereceleri | 3/8 x 5/16 " | 41.71mm | 0.313 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 mm | FSR16 | €221.56 | |
A | FSR24-8-6-SS | 350 Dereceleri | 1/2 x 3/8 " | 1.642 | 0.375 | 1.5 " | 2.25 | M6 | FSR24 | €443.11 | |
A | FSR20-6-6-SS | 350 Dereceleri | 3/8 x 3/8 " | 22.33mm | 0.375 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 mm | FSR20 | €336.00 | |
B | FSR12-4-4-SS | 350 Dereceleri | 1/4 x 1/4 " | 28.37mm | 0.25 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 mm | FSR12 | €181.14 | |
A | FSR24-10-10-SS | 350 Dereceleri | 5/8 x 5/8 " | 28.37mm | 0.625 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 mm | FSR24 | €443.11 | |
A | FSR20-8-8-SS | 350 Dereceleri | 1/2 x 1/2 " | 28.37mm | 0.5 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 mm | FSR20 | €336.00 | |
B | FSR10-4-3-SS | 350 Dereceleri | 1/4 x 3/16 " | 22.33mm | 0.188 " | 15.9mm | 25.4mm | M4 mm | FSR10 | €184.00 | |
B | FSR10-3-3-SS | 350 Dereceleri | 3/16 x 3/16 " | 20.22mm | 0.188 " | 15.9mm | 25.4mm | M4 mm | FSR10 | €184.00 | |
B | FSR12-5-3-SS | 350 Dereceleri | 5/16 x 3/16 " | 28.37mm | 0.188 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 mm | FSR12 | €181.14 | |
B | FSR16-5-4-SS | 350 Dereceleri | 5/16 x 1/4 " | 41.71mm | 0.25 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 mm | FSR16 | €221.56 | |
A | FSR20-6-5-SS | 350 Dereceleri | 3/8 x 5/16 " | 20.22mm | 0.313 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 mm | FSR20 | €336.00 | |
B | FSR12-3-3-SS | 350 Dereceleri | 3/16 x 3/16 " | 22.33mm | 0.188 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 mm | FSR12 | €181.14 | |
A | FSR24-12-10-SS | 350 Dereceleri | 3/4 x 5/8 " | 37.06mm | 0.625 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 mm | FSR24 | €443.11 | |
B | FSR16-4-4-SS | 350 Dereceleri | 1/4 x 1/4 " | 37.06mm | 0.25 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 mm | FSR16 | €221.56 | |
A | FSR20-5-5-SS | 350 Dereceleri | 5/16 x 5/16 " | 20.22mm | 0.313 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 mm | FSR20 | €336.00 | |
B | FSR16-6-4-SS | 350 Dereceleri | 3/8 x 1/4 " | 41.71mm | 0.25 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 mm | FSR16 | €221.56 | |
A | FSR20-8-6-SS | 350 Dereceleri | 1/2 x 3/8 " | 22.33mm | 0.375 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 mm | FSR20 | €336.00 | |
B | FSR12-4-3-SS | 350 Dereceleri | 1/4 x 3/16 " | 28.37mm | 0.188 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 mm | FSR12 | €181.14 | |
B | FSR16-6-6-SS | 350 Dereceleri | 3/8 x 3/8 " | 41.71mm | 0.375 " | 25.4mm | 38.1mm | M5 mm | FSR16 | €247.92 | |
A | FSR20-8-5-SS | 350 Dereceleri | 1/2 x 5/16 " | 22.33mm | 0.313 " | 31.8mm | 44.5mm | M6 mm | FSR20 | €336.00 | |
A | FSR24-10-8-SS | 350 Dereceleri | 5/8 x 1/2 " | 37.06mm | 0.5 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 mm | FSR24 | €443.11 | |
A | FSR24-8-8-SS | 350 Dereceleri | 1/2 x 1/2 " | 41.71mm | 0.5 " | 38.1mm | 57.2mm | M6 mm | FSR24 | €443.11 | |
B | FSR10-4-4-SS | 350 Dereceleri | 1/4 x 1/4 " | 22.33mm | 0.25 " | 15.9mm | 25.4mm | M4 mm | FSR10 | €184.00 | |
B | FSR12-5-5-SS | 350 Dereceleri | 5/16 x 5/16 " | 37.06mm | 0.313 " | 19.1mm | 31.8mm | M4 mm | FSR12 | €181.14 |
Altı Kirişli Esnek Kaplinler, Ayar Vidası Stili
Ruland Manufacturing'in ayar vidası stili altı kirişli kaplinleri, hafif hizmet güç aktarım uygulamaları için RoHS 3 ve REACH uyumludur. Bu üniteler, yüksek hızlarda azaltılmış titreşim için dengeli bir tasarıma ve yüksek tork kapasitesi ve düşük sarım için iki set üç spiral kesime sahiptir. DIN 912 12.9 standartlarının ötesinde testler yaparlar ve paralel hizasızlık özelliklerini geliştirmek için birden fazla ışın kesiminden oluşurlar. Bu kaplinler, hafiflik ve düşük atalet için 7075 alüminyumdan ve artırılmış tork kapasitesi için 303 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Çalışma Mekanizması
- İlk olarak, kiriş kaplininin deliklerini, kiriş kaplini aracılığıyla bağlanması gereken miller üzerinde hizalayın.
- Yanlış hizalama parametrelerinin (açısal, paralel ve eksenel) kiriş bağlantı sınırları dahilinde olup olmadığını belirleyin.
- Bir altıgen tork anahtarı (4 mm) kullanarak M1.76 vidaları önerilen oturma torkuyla (2.0 Nm) bir göbek üzerine tamamen sabitleyin.
- Kiriş bağlantısını elle döndürerek serbest uzunluğuna ulaşmasını sağlayın.
- İkinci göbekteki vidaları önerilen oturma torkuyla sabitleyin.
- Kiriş bağlantısı, yanlış hizalama açısı bağlantının uzunluğu boyunca ortalanırken eksenel olarak gevşek kalmalıdır.
- Şaftlar, yalnızca uzantının şaft giriş uzunluğunu aşmaması durumunda deliğin serbest bırakılan kısmına uzanabilir.
Özellikler
- Bu kaplinler, artırılmış tork kapasitesi, düşük atalet ve sönümleme ile burulma sertliği sağlamak için 303 paslanmaz çelik / alüminyum yapıya sahiptir.
- Ruland Manufacturing ve Lovejoy kiriş kaplinleri, 6000 rpm'lik yüksek hızlarda bile titreşimleri en aza indirecek dengeli bir tasarıma sahiptir.
- Altı/çoklu kiriş tasarımları, paralel yanlış hizalama yeteneklerini geliştirirken, yüksek verimlilik için artırılmış burulma sertliği ve tork sunar.
Standartlar ve Onaylar
- RoHS3
- REACH
- ISO
Sık Sorulan Sorular
Kaplin kurulumundan sonra hizalama nasıl kontrol edilir?
Yanlış hizalamaları kontrol etmek için konik mastar, sentil, komparatör veya cetvel gibi aletler kullanılabilir.
Kiriş bağlantıları kama yuvalarıyla ideal midir?
Düz delikli kiriş kaplinleri kama yuvalarıyla birlikte kullanılabilir ve basamaklı delikler kama yuvalarını destekleyemez. Diğer kaplin tasarımları kama kanalları için uygundur, ancak bu kaplinler ideal olarak kama yatağı gerekliliği ortaya çıkmadan önce başarısız olur.
Altı kirişli kaplinlerin 4 kirişli modellerden farkı nedir?
Dört kirişli kaplinler yalnızca daha düşük yatak yüklerinde daha fazla esnekliğe sahiptir. Altı kirişli kaplinler ise daha yüksek burulma sertliği ve torka dayanıklılık özellikleri sağlar.
Kiriş bağlantıları eksenel kuvvetlere dayanabilir mi?
Hayır, bu kaplinler eksenel yükler veya itme çekme tipi uygulamalar için tasarlanmamıştır. Bu kaplinlerin eksenel kaçıklık derecesi yalnızca çalışma sırasında şaftların termal genleşmesini hesaba katar.
Paslanmaz çelik kaplinler yıkama ortamında kullanılabilir mi?
Paslanmaz çelik kiriş kaplinlerinin kullanılmasının temel nedeni, yüksek tork ve burulma sertliği yetenekleridir. Standart konfigürasyonda alaşımlı çelik vidalara sahiptirler ve bu nedenle yıkanan ortamlarda kullanılmamalıdırlar. Yıkama ortamları için paslanmaz çelik kaplinlerin kullanılması yaygın bir yanılgıdır.
Altı kirişli bağlantılarda neden Nypatch vidaları kullanıyoruz?
Servo motorları kurşun vidalara bağlamak gibi hafif iş uygulamaları zorludur ve güç aktarımı sırasında standart tip vidaları sıklıkla gevşeten titreşimlere neden olma eğilimindedir. Nypatch vidalar bunun olmasını önler ve aynı zamanda paslanmaz çelik kaplinlerle gevşemeyi de önler.
İtme-çekme uygulamaları için hangi kaplinler uygundur?
Rijit kaplinler itme-çekme uygulamalarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Eksenel yük kapasitesi nedir?
Eksenel yük faktörü, vida boyutu, mil yaka tipi, kaplin malzemesi ve mil sertliği gibi çeşitli faktörler tarafından belirlenir.
Kaplinlerdeki maksimum kaçıklığın değeri nedir?
Kaplinler belirli bir sınırlayıcı torku iletmek üzere tasarlanmıştır. Esnek kaplinler 3 dereceye kadar (açısal) yanlış hizalamayı ve 0.75 mm'ye kadar paralel yanlış hizalamayı tolere edebilir. Daha fazla yanlış hizalamayı karşılamak için kullanıcılar üniversal bir mafsal kullanmalıdır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kutu Dolapları
- Kombine
- Temiz Oda Ürünleri
- Yağ Filtresi ve Kutu Kırıcılar
- Güçlendirilmiş Rulolu Konveyörler
- Vanaları kapat
- Depolama Dolapları
- Perçinler
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS fındık
- ONSRUD Yüksek Hızlı Çelik Jobber Matkap Ucu, Geleneksel Nokta
- PECO CONTROL SYSTEMS Termostat Dijital Programlanabilir Çok Aşamalı
- AMERICAN TORCH TIP Su Tüpleri
- COOPER B-LINE Emniyet Soketi Bypasslı Tek Sayaç Prizleri
- HOFFMAN Çift Taraflı Çelik Bacalı Raflar
- HOFFMAN Spectra Cool G57 Serisi İç/Dış Mekan Klimalar
- RIDGID CS12x Dijital Raporlama Monitörleri
- EATON Motor Kontrol Kablosu Grometleri
- LINN GEAR Üçlü Zincir Dişlileri, 120-3 Zincir