Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55303-TiN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 5/8 Kobalt Kalay | AD3EVZ 3YPJ6

KEO 55303-TiN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 5/8 Kobalt Teneke

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3EVZ Modeli: 55303-TiNÇapraz Referans: 3YPJ6
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
€50.19 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Oyucu
Vücut Çapı5 / 8 "
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı60 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı3
Uzunluk2.25 "
Şaft Dia.3 / 8 "
Sap Uzunluğu1"
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.59
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)1.59
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55300 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 1/4 Kobalt | AD3EVK 3YPH2 553001 / 4 "Parlak1.5 "1 / 4 "-€19.54
KEO 55301 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 3/8 Kobalt | AD3EVL 3YPH3 553013 / 8 "Parlak1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.63
KEO 55302 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 1/2 Kobalt | AD3EVM 3YPH4 553021 / 2 "Parlak2"1 / 4 "1"€26.49
KEO 55303 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 5/8 Kobalt | AD3EVN 3YPH5 553035 / 8 "Parlak2.25 "3 / 8 "1"€36.04
KEO 55304 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 3/4 Kobalt | AD3EVP 3YPH6 553043 / 4 "Parlak2.625 "1 / 2 "1.25 "€51.29
KEO 55305 Merkez Oyucu 3 Yivli 60 Derece 1 İnç Kobalt | AD3EVQ 3YPH7 553051"Parlak2.75 "1 / 2 "1.25 "€85.67
KEO 55306 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 1 1/4 Kobalt | AD3EVR 3YPH8 553061-1 / 4 "Parlak3"1 / 2 "1.25 "€199.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55303-TiN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 5/8 Kobalt Teneke
€50.19 / Adet