Keo 55341-teneke | Merkezi Rayba 3 Flüt 110 Derece 3/8 Co Kalay | 3ypw3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55341-TiN Center Reamer 3 Flutes 110 Degree 3/8 Co Tin | AD3EZJ 3YPW3

KEO 55341-TiN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 110 Derece 3/8 Co Teneke

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3EZJ Modeli: 55341-TiNÇapraz Referans: 3YPW3
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
€19.95 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Oyucu
Vücut Çapı3 / 8 "
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı110 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı3
Uzunluk1.75 "
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu7 / 8 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.95
Gemi uzunluğu (cm)4.45
Gemi genişliği (cm)0.95
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55340 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 110 Derece 1/4 Kobalt | AD3EYX 3YPV1 553401 / 4 "Parlak1.5 "1 / 4 "-€14.40
KEO 55341 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 110 Derece 3/8 Kobalt | AD3EYY 3YPV2 553413 / 8 "Parlak1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.63
KEO 55342 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 110 Derece 1/2 Kobalt | AD3EYZ 3YPV3 553421 / 2 "Parlak2"1 / 4 "1"€19.95
KEO 55343 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 110 Derece 5/8 Kobalt | AD3EZA 3YPV4 553435 / 8 "Parlak2.25 "3 / 8 "1"€26.54
KEO 55344 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 110 Derece 3/4 Kobalt | AD3EZB 3YPV5 553443 / 4 "Parlak2.625 "1 / 2 "1.25 "€41.11
KEO 55345 Merkez Oyucu 3 Yivli 110 Derece 1 İnç Kobalt | AD3EZC 3YPV6 553451"Parlak2.75 "1 / 2 "1.25 "€78.16
KEO 55346 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 110 Derece 1 1/4 Kobalt | AD3EZD 3YPV7 553461-1 / 4 "Parlak3"1 / 2 "1.25 "€194.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55341-TiN Merkez Oyucu 3 Ağızlı 110 Derece 3/8 Co Teneke
€19.95 / Adet