Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55411 Havşa 1 Flüt 60 Derece 2 İnç Kobalt | AD3FDT 3YRJ4

KEO 55411 Havşa 1 Ağızlı 60 Derece 2 İnç Kobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3FDT Model: 55411Çapraz Referans: 3YRJ4
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
€355.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı2"
BitişParlak
Dahil Edilen Açı60 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı1
Uzunluk3.75 "
Şaft Dia.3 / 4 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)9.53
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukŞaft Dia.Ücret
KEO 55400 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 1/8 Kobalt | AD3FDF 3YRH2 554001 / 8 "1.25 "1 / 8 "€17.29
KEO 55401 Havşa 1 Kanal 60 Derece 3/16 Kobalt | AD3FDG 3YRH3 554013 / 16 "1.375 "3 / 16 "€16.45
KEO 55402 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 1/4 Kobalt | AD3FDH 3YRH4 554021 / 4 "1.5 "1 / 4 "€16.89
KEO 55403 Havşa 1 Kanal 60 Derece 3/8 Kobalt | AD3FDJ 3YRH5 554033 / 8 "1.75 "1 / 4 "€22.46
KEO 55404 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 1/2 Kobalt | AD3FDK 3YRH6 554041 / 2 "2"1 / 4 "€26.03
KEO 55405 Havşa 1 Kanal 60 Derece 5/8 Kobalt | AD3FDL 3YRH7 554055 / 8 "2.25 "3 / 8 "€33.23
KEO 55406 Havşa 1 Kanal 60 Derece 3/4 Kobalt | AD3FDM 3YRH8 554063 / 4 "2.625 "1 / 2 "€49.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55411 Havşa 1 Ağızlı 60 Derece 2 İnç Kobalt
€355.61 / Adet