Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55411-TiN Countersink 1 Flutes 60 Degree 2 Inch Cobalt Tin | AD3FEF 3YRK7

KEO 55411-TiN Havşa 1 Flüt 60 Derece 2 İnç Kobalt Teneke

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3FEF Modeli: 55411-TiNÇapraz Referans: 3YRK7
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
€441.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı2"
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı60 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı1
Uzunluk3.25 "
Şaft Dia.3 / 4 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)9.53
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55400-TiN Havşa Açıcı 1 Kanallı 60 Derece 1/8 Kobalt Kalay | AD3FDU 3YRJ5 55400-Kalay1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€19.35
KEO 55401-TiN Havşa 1 Ağızlı 60 Derece 3/16 Kobalt Kalay | AD3FDV 3YRJ6 55401-Kalay3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€19.54
KEO 55402-TiN Havşa Açıcı 1 Kanallı 60 Derece 1/4 Kobalt Kalay | AD3FDW 3YRJ7 55402-Kalay1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€21.38
KEO 55403-TiN Havşa 1 Kanallı 60 Derece 3/8 Kobalt Kalay | AD3FDX 3YRJ8 55403-Kalay3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.61
KEO 55404-TiN Havşa 1 Flüt 60 Derece 1/2 Kobalt Kalay | AD3FDY 3YRJ9 55404-Kalay1 / 2 "2"1 / 4 "1"€31.04
KEO 55405-TiN Havşa Açıcı 1 Kanallı 60 Derece 5/8 Kobalt Kalay | AD3FDZ 3YRK1 55405-Kalay5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€45.45
KEO 55406-TiN Havşa 1 Kanallı 60 Derece 3/4 Kobalt Kalay | AD3FEA 3YRK2 55406-Kalay3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€62.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55411-TiN Havşa 1 Flüt 60 Derece 2 İnç Kobalt Teneke
€441.00 / Adet