Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55433-TiN Havşa 1 Kanallı 90 Derece 1 1/2 Kobalt Kalay | AD3KEY 3ZTX1

KEO 55433-TiN Havşa 1 Ağızlı 90 Derece 1 1/2 Kobalt Kalay

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3KEY Modeli: 55433-TiNÇapraz Referans: 3ZTX1
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
€250.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1-1 / 2 "
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı90 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı1
Uzunluk2/78 "
Şaft Dia.3 / 4 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55424 Havşa 1 Kanallı 90 Derece 1/8 Kobalt | AD3KEA 3ZTU7 554241 / 8 "Parlak1.25 "1 / 8 "-€15.99
KEO 55425 Havşa 1 Kanallı 90 Derece 3/16 Kobalt | AD3KEB 3ZTU8 554253 / 16 "Parlak1.375 "3 / 16 "-€18.43
KEO 55426 Havşa 1 Kanal 90 Derece 1/4 Kobalt | AD3KEC 3ZTU9 554261 / 4 "Parlak1.5 "1 / 4 "-€17.81
KEO 55427 Havşa 1 Kanallı 90 Derece 3/8 Kobalt | AD3KED 3ZTV1 554273 / 8 "Parlak1.75 "1 / 4 "-€20.70
KEO 55428 Havşa 1 Kanallı 90 Derece 1/2 Kobalt | AD3KEE 3ZTV2 554281 / 2 "Parlak2"1 / 4 "-€26.37
KEO 55429 Havşa 1 Kanallı 90 Derece 5/8 Kobalt | AD3KEF 3ZTV3 554295 / 8 "Parlak2.25 "3 / 8 "-€35.16
KEO 55430 Havşa 1 Flüt 90 Derece 3/4 Kobalt | AD3KEG 3ZTV4 554303 / 4 "Parlak2.625 "1 / 2 "-€53.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55433-TiN Havşa 1 Ağızlı 90 Derece 1 1/2 Kobalt Kalay
€250.33 / Adet