Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55447-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 2 Inch Cobalt Tin | AD3KGB 3ZTZ9

KEO 55447-TiN Havşa 1 Flüt 100 Derece 2 İnç Kobalt Teneke

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3KGB Modeli: 55447-TiNÇapraz Referans: 3ZTZ9
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
€449.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı2"
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı100 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı1
Uzunluk3.25 "
Şaft Dia.3 / 4 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55436 Havşa 1 Kanal 100 Derece 1/8 Kobalt | AD3KFB 3ZTX4 554361 / 8 "Parlak1.25 "1 / 8 "-€17.04
KEO 55437 Havşa 1 Kanal 100 Derece 3/16 Kobalt | AD3KFC 3ZTX5 554373 / 16 "Parlak1.375 "3 / 16 "-€18.30
KEO 55438 Havşa 1 Ağız 100 Derece 1/4 Kobalt | AD3KFD 3ZTX6 554381 / 4 "Parlak1.5 "1 / 4 "-€18.26
KEO 55439 Havşa 1 Kanal 100 Derece 3/8 Kobalt | AD3KFE 3ZTX7 554393 / 8 "Parlak1.75 "1 / 4 "-€21.08
KEO 55440 Havşa 1 Ağız 100 Derece 1/2 Kobalt | AD3KFF 3ZTX8 554401 / 2 "Parlak2"1 / 4 "-€26.50
KEO 55441 Havşa 1 Kanal 100 Derece 5/8 Kobalt | AD3KFG 3ZTX9 554415 / 8 "Parlak2.25 "3 / 8 "-€40.40
KEO 55442 Havşa 1 Kanal 100 Derece 3/4 Kobalt | AD3KFH 3ZTY1 554423 / 4 "Parlak2.625 "1 / 2 "-€38.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55447-TiN Havşa 1 Flüt 100 Derece 2 İnç Kobalt Teneke
€449.75 / Adet