Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55505-TiN Countersink 6 Flutes 60 Degree 1/2 Cobalt Tin | AD3KKL 3ZUK6

KEO 55505-TiN Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 1/2 Kobalt Kalay

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3KKL Modeli: 55505-TiNÇapraz Referans: 3ZUK6
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
€33.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1 / 2 "
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı60 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı6
Uzunluk2"
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu1"
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55500 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 1/8 Kobalt | AD3KJL 3ZUH1 555001 / 8 "Parlak1.25 "1 / 8 "-€15.37
KEO 55501 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 3/16 Kobalt | AD3KJM 3ZUH2 555013 / 16 "Parlak1.375 "3 / 16 "-€13.57
KEO 55502 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 1/4 Kobalt | AD3KJN 3ZUH3 555021 / 4 "Parlak1.5 "1 / 4 "-€16.92
KEO 55503 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 5/16 Kobalt | AD3KJP 3ZUH4 555035 / 16 "Parlak1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.65
KEO 55504 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 3/8 Kobalt | AD3KJQ 3ZUH5 555043 / 8 "Parlak1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.04
KEO 55505 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 1/2 Kobalt | AD3KJR 3ZUH6 555051 / 2 "Parlak2"1 / 4 "1"€25.97
KEO 55506 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 1/2 Kobalt | AD3KJT 3ZUH7 555061 / 2 "Parlak2"3 / 8 "1"€25.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55505-TiN Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 1/2 Kobalt Kalay
€33.60 / Adet