Keo 55604 | Havşa 6 Flüt 120 Derece 3/8 Kobalt | 3zxp4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55604 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 3/8 Kobalt | AD3KWA 3ZXP4

KEO 55604 Havşa 6 Kanallı 120 Derece 3/8 Kobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3KWA Model: 55604Çapraz Referans: 3ZXP4
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
€19.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı3 / 8 "
BitişParlak
Dahil Edilen Açı120 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı6
Uzunluk1.75 "
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu7 / 8 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.97
Gemi uzunluğu (cm)4.45
Gemi genişliği (cm)0.97
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55600 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 1/8 Kobalt | AD3KVW 3ZXN9 556001 / 8 "Parlak1.25 "1 / 8 "-€12.19
KEO 55601 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 3/16 Kobalt | AD3KVX 3ZXP1 556013 / 16 "Parlak1.375 "3 / 16 "-€13.31
KEO 55602 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 1/4 Kobalt | AD3KVY 3ZXP2 556021 / 4 "Parlak1.5 "1 / 4 "-€13.53
KEO 55603 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 5/16 Kobalt | AD3KVZ 3ZXP3 556035 / 16 "Parlak1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€14.96
KEO 55605 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 1/2 Kobalt | AD3KWB 3ZXP5 556051 / 2 "Parlak2"1 / 4 "1"€23.97
KEO 55606 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 1/2 Kobalt | AD3KWC 3ZXP6 556061 / 2 "Parlak2"3 / 8 "1"€26.36
KEO 55607 Havşa 6 Ağızlı 120 Derece 5/8 Kobalt | AD3KWD 3ZXP7 556075 / 8 "Parlak2.25 "1 / 4 "1"€37.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55604 Havşa 6 Kanallı 120 Derece 3/8 Kobalt
€19.44 / Adet