Keo 55724 | Havşa 1 Flüt 90 Derece 1/2 Karbür | 3zya1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55724 Havşa 1 Ağızlı 90 Derece 1/2 Karbür | AD3KZK 3ZYA1

KEO 55724 Havşa 1 Kanal 90 Derece 1/2 Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3KZK Model: 55724Çapraz Referans: 3ZYA1
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
€75.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1 / 2 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı90 Derece
Malzemekarbit
Flüt Sayısı1
Uzunluk2"
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1"
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıDahil Edilen Açı+Flüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55720 Havşa 1 Ağızlı 90 Derece 1/8 Karbür | AD3KZF 3ZXZ6 557201 / 8 "90 DereceHavşa11.25 "1 / 8 "-€24.33
KEO 55721 Havşa 1 Ağızlı 90 Derece 3/16 Karbür | AD3KZG 3ZXZ7 557213 / 16 "90 DereceHavşa11.375 "3 / 16 "-€26.15
KEO 55722 Havşa 1 Ağızlı 90 Derece 1/4 Karbür | AD3KZH 3ZXZ8 557221 / 4 "90 DereceHavşa11.5 "1 / 4 "-€35.70
KEO 55723 Havşa 1 Ağızlı 90 Derece 3/8 Karbür | AD3KZJ 3ZXZ9 557233 / 8 "90 DereceHavşa11.75 "3 / 8 "7 / 8 "€54.63
KEO 55725 Havşa 1 Ağızlı 90 Derece 5/8 Karbür | AD3KZL 3ZYA2 557255 / 8 "90 DereceHavşa12.25 "5 / 8 "1"€114.25
KEO 55726 Havşa 1 Ağızlı 90 Derece 3/4 Karbür | AD3KZM 3ZYA3 557263 / 4 "90 DereceHavşa12.625 "3 / 4 "1.25 "€161.35
KEO 55727 Havşa 1 Kanallı 90 Derece 1 İnç Karbür | AD3KZN 3ZYA4 557271"90 DereceHavşa12.75 "1"1.25 "€259.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55724 Havşa 1 Kanal 90 Derece 1/2 Karbür
€75.21 / Adet