Keo 55737 | Havşa 1 Flüt 100 Derece 1 İnç Karbür | 3zye1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55737 Havşa 1 Kanal 100 Derece 1 İnç Karbür | AD3LAP 3ZYE1

KEO 55737 Havşa 1 Yivli 100 Derece 1 İnç Karbür

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3LAP Model: 55737Çapraz Referans: 3ZYE1

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€259.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1"
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı100 Derece
Malzemekarbit
Flüt Sayısı1
Uzunluk2.75 "
Şaft Dia.1"
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55730 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 1/8 Karbür | AD3LAA 3ZYC6 557301 / 8 "kaplanmamış1.25 "1 / 8 "-€24.64
KEO 55731 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 3/16 Karbür | AD3LAB 3ZYC7 557313 / 16 "kaplanmamış1.375 "3 / 16 "-€26.09
KEO 55732 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 1/4 Karbür | AD3LAD 3ZYC9 557321 / 4 "kaplanmamış1.5 "1 / 4 "-€36.54
KEO 55733 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 3/8 Karbür | AD3LAF 3ZYD2 557333 / 8 "kaplanmamış1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€52.79
KEO 55734 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 1/2 Karbür | AD3LAH 3ZYD4 557341 / 2 "kaplanmamış2"1 / 2 "1"€84.93
KEO 55735 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 5/8 Karbür | AD3LAK 3ZYD6 557355 / 8 "kaplanmamış2.25 "5 / 8 "1"€113.75
KEO 55736 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 3/4 Karbür | AD3LAM 3ZYD8 557363 / 4 "kaplanmamış2.625 "3 / 4 "1.25 "€163.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55737 Havşa 1 Yivli 100 Derece 1 İnç Karbür
€259.18 / Adet