Keo 55735 | Havşa 1 Flüt 100 Derece 5/8 Karbür | 3zyd6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55735 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 5/8 Karbür | AD3LAK 3ZYD6

KEO 55735 Havşa 1 Kanal 100 Derece 5/8 Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LAK Model: 55735Çapraz Referans: 3ZYD6

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€113.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı5 / 8 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı100 Derece
Malzemekarbit
Flüt Sayısı1
Uzunluk2.25 "
Şaft Dia.5 / 8 "
Sap Uzunluğu1"
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55730 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 1/8 Karbür | AD3LAA 3ZYC6 557301 / 8 "kaplanmamış1.25 "1 / 8 "-€24.64
KEO 55731 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 3/16 Karbür | AD3LAB 3ZYC7 557313 / 16 "kaplanmamış1.375 "3 / 16 "-€26.09
KEO 55732 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 1/4 Karbür | AD3LAD 3ZYC9 557321 / 4 "kaplanmamış1.5 "1 / 4 "-€36.54
KEO 55733 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 3/8 Karbür | AD3LAF 3ZYD2 557333 / 8 "kaplanmamış1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€52.79
KEO 55734 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 1/2 Karbür | AD3LAH 3ZYD4 557341 / 2 "kaplanmamış2"1 / 2 "1"€84.93
KEO 55736 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 3/4 Karbür | AD3LAM 3ZYD8 557363 / 4 "kaplanmamış2.625 "3 / 4 "1.25 "€163.52
KEO 55737 Havşa 1 Kanal 100 Derece 1 İnç Karbür | AD3LAP 3ZYE1 557371"kaplanmamış2.75 "1"1.25 "€259.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55735 Havşa 1 Kanal 100 Derece 5/8 Karbür
€113.75 / Adet