Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55787-TiALN Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 1 İnç Tialn | AD6YDZ 4CJV6

KEO 55787-TiALN Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 1 İnç Tialn

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6YDZ Modeli: 55787-TiALNÇapraz Referans: 4CJV6
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
€340.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1"
BitişTiAlN
Dahil Edilen Açı60 Derece
Malzemekarbit
Flüt Sayısı6
Uzunluk2.75 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.86
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.86
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55780 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 1/8 Karbür | AD6YDF 4CJT7 557801 / 8 "kaplanmamış1.25 "1 / 8 "-€26.01
KEO 55781 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 3/16 Karbür | AD6YDG 4CJT8 557813 / 16 "kaplanmamış1.375 "3 / 16 "-€27.43
KEO 55782 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 1/4 Karbür | AD6YDH 4CJT9 557821 / 4 "kaplanmamış1.5 "1 / 4 "-€38.57
KEO 55783 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 3/8 Karbür | AD6YDJ 4CJU1 557833 / 8 "kaplanmamış1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€55.83
KEO 55784 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 1/2 Karbür | AD6YDK 4CJU2 557841 / 2 "kaplanmamış2"1 / 4 "1"€81.07
KEO 55785 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 5/8 Karbür | AD6YDL 4CJU3 557855 / 8 "kaplanmamış2.25 "3 / 8 "1"€120.30
KEO 55786 Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 3/4 Karbür | AD6YDM 4CJU4 557863 / 4 "kaplanmamış2.625 "1 / 2 "1.25 "€175.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55787-TiALN Havşa 6 Ağızlı 60 Derece 1 İnç Tialn
€340.11 / Adet