Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55798 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 1 İnç Karbür | AD6YEK 4CJW7

KEO 55798 Havşa 6 Yivli 82 Derece 1 İnç Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6YEK Model: 55798Çapraz Referans: 4CJW7
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
€290.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1"
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı82 Derece
Malzemekarbit
Flüt Sayısı6
Uzunluk2.75 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55791 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 1/8 Karbür | AD6YEC 4CJV9 557911 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€26.81
KEO 55792 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 3/16 Karbür | AD6YED 4CJW1 557923 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€28.40
KEO 55793 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 1/4 Karbür | AD6YEE 4CJW2 557931 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€39.94
KEO 55794 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 3/8 Karbür | AD6YEF 4CJW3 557943 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€58.30
KEO 55795 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 1/2 Karbür | AD6YEG 4CJW4 557951 / 2 "2"1 / 4 "1"€92.73
KEO 55796 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 5/8 Karbür | AD6YEH 4CJW5 557965 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€127.34
KEO 55797 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 3/4 Karbür | AD6YEJ 4CJW6 557973 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€176.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55798 Havşa 6 Yivli 82 Derece 1 İnç Karbür
€290.51 / Adet