Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55807-TiALN Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 5/8 Tialn | AD6YFQ 4CJZ8

KEO 55807-TiALN Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 5/8 Tialn

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6YFQ Modeli: 55807-TiALNÇapraz Referans: 4CJZ8
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
€152.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı5 / 8 "
BitişTiAlN
Dahil Edilen Açı90 Derece
Malzemekarbit
Flüt Sayısı6
Uzunluk2.25 "
Şaft Dia.3 / 8 "
Sap Uzunluğu1"
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55802 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/8 Karbür | AD6YEZ 4CJY2 558021 / 8 "kaplanmamış1.25 "1 / 8 "-€26.17
KEO 55803 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 3/16 Karbür | AD6YFA 4CJY3 558033 / 16 "kaplanmamış1.375 "3 / 16 "-€28.23
KEO 55804 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/4 Karbür | AD6YFB 4CJY4 558041 / 4 "kaplanmamış1.5 "1 / 4 "-€40.90
KEO 55805 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 3/8 Karbür | AD6YFC 4CJY5 558053 / 8 "kaplanmamış1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€57.04
KEO 55806 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/2 Karbür | AD6YFD 4CJY6 558061 / 2 "kaplanmamış2"1 / 4 "1"€83.86
KEO 55807 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 5/8 Karbür | AD6YFE 4CJY7 558075 / 8 "kaplanmamış2.25 "3 / 8 "1"€120.12
KEO 55808 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 3/4 Karbür | AD6YFF 4CJY8 558083 / 4 "kaplanmamış2.625 "1 / 2 "1.25 "€172.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55807-TiALN Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 5/8 Tialn
€152.22 / Adet