<span Class='notranslate'>Keo </span> 55818-tialn | Countersink 6 Flutes 100 Degree 5/8 Tialn | 4ckd1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55818-TiALN Countersink 6 Flutes 100 Degree 5/8 Tialn | AD6YGU 4CKD1

KEO 55818-TiALN Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 5/8 Tialn

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6YGU Modeli: 55818-TiALNÇapraz Referans: 4CKD1
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
€155.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı5 / 8 "
BitişTiAlN
Dahil Edilen Açı100 Derece
Malzemekarbit
Flüt Sayısı6
Uzunluk2.25 "
Şaft Dia.3 / 8 "
Sap Uzunluğu1"
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.22
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.22
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55813 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 1/8 Karbür | AD6YGC 4CKA4 558131 / 8 "kaplanmamış1.25 "1 / 8 "-€26.62
KEO 55814 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 3/16 Karbür | AD6YGD 4CKA5 558143 / 16 "kaplanmamış1.375 "3 / 16 "-€28.38
KEO 55815 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 1/4 Karbür | AD6YGE 4CKA6 558151 / 4 "kaplanmamış1.5 "1 / 4 "-€38.72
KEO 55816 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 3/8 Karbür | AD6YGF 4CKA7 558163 / 8 "kaplanmamış1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€57.40
KEO 55817 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 1/2 Karbür | AD6YGG 4CKA8 558171 / 2 "kaplanmamış2"1 / 4 "1"€84.25
KEO 55818 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 5/8 Karbür | AD6YGH 4CKA9 558185 / 8 "kaplanmamış2.25 "3 / 8 "1"€118.79
KEO 55819 Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 3/4 Karbür | AD6YGJ 4CKC1 558193 / 4 "kaplanmamış2.625 "1 / 2 "1.25 "€167.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55818-TiALN Havşa 6 Ağızlı 100 Derece 5/8 Tialn
€155.85 / Adet