Keo 94014 | Kama Yuvası Kesici Karbür Uç 3/4 #406 Geyik | 2tft6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 94014 Keyseat Cutter Carbide Tip 3/4 #406 Stag | AC3GUQ 2TFT6

KEO 94014 Keyseat Kesici Karbür Uç 3/4 #406 Stag

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3GUQ Model: 94014Çapraz Referans: 2TFT6

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€218.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Keyseat Kesici
Amerikan Standardı No.406
Kesici Dia.3 / 4 "
Yüz genişliği1 / 8 "
BitişParlak
Sol / Sağ ElSağ El Kesimi
MalzemeYüksek Hız Çeliği, Karbür Uçlu
Diş sayısı6
Uzunluk2.125 "
SapDüz
Şaft Dia.1 / 2 "
Diş TipiKademeli Diş
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDiş sayısıKesici Dia.Yüz genişliğiUzunlukŞaft Dia.Diş TipiTipBitişÜcret
KEO 62010 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 1/4 İnç # 202 Düz Dişli | AC2XXL 2NYJ9 6201081 / 4 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€53.39
KEO 62020 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 5/16 İnç # 202 1/2 Düz Dişli | AC2XXM 2NYK1 6202085 / 16 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€49.04
KEO 63020 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 5/16 İnç # 302 1/2 Düz Dişli | AC2XXN 2NYK2 6302085 / 16 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€54.44
KEO 62030 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 3/8 İnç # 203 Düz Dişli | AC2XXP 2NYK3 6203083 / 8 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€48.92
KEO 63030 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 3/8 İnç # 303 Düz Dişli | AC2XXQ 2NYK4 6303083 / 8 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€48.94
KEO 64030 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 3/8 İnç # 403 Düz Dişli | AC2XXR 2NYK5 6403083 / 8 "1 / 8 "2.125 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€49.36
KEO 62040 Keyseat Kesici Yüksek Hız Çeliği 1/2 İnç # 204 Düz Dişli | AC2XXT 2NYK6 62040101 / 2 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Düz DişStandartParlak€50.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 94014 Keyseat Kesici Karbür Uç 3/4 #406 Stag
€218.64 / Adet