Kerick Valve Ma052 | Şamandıra Valfı ve Ayarlanabilir Kollu Şamandıra | 4dmd3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERICK VALVE MA052 Şamandıralı Vana Ve Ayarlanabilir Kollu Şamandıra | AD7CYG 4DMD3

KERICK VALVE MA052 Şamandıra Ve Ayarlanabilir Kollu Şamandıra

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7CYG Modeli: MA052Çapraz Referans: 4DMD3
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
€18.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şamandıralı Vana ve Ayarlanabilir Kollu Şamandıra
Bağlantı TürüMnpt
Şamandıra Malzemesipolietilen
Maks. Basınç100 psi
beden1 / 2 "
Valf Akışı - Akış (1)1.3
Valf Akışı - Akış (2)1.6
Valf Akışı - Basınç (1)40
Valf Akışı - Basınç (2)60
Vana MalzemesiPVC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)32.26
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kayan Boyut (1-1 / 2 "x 4")
  • Uzunluk ve Montaj Boyutu (7-1 / 2 "x 1")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürübedenÜcret
KERICK VALVE MA252 Şamandıralı Vana Ve Ayarlanabilir Kollu Şamandıra | AD7CYE 4DMD1 MA252Tüp1 / 4 "€18.61
KERICK VALVE MA3P2 Şamandıralı Vana ve Ayarlanabilir Kollu Şamandıra | AD7CYK 4DMD6 MA3P2Mnpt3 / 8 "€18.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERICK VALVE MA052 Şamandıra Ve Ayarlanabilir Kollu Şamandıra
€18.40 / Adet