Kern And Sohn 283-152 | Mekanik Kuvvet Ölçer, 1 N Maks. Kuvvet, 0.01 N Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN 283-152 Mekanik Kuvvet Ölçer, 1 N Maks. Kuvvet, 0.01 N Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8EVM Model: 283-152
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
€119.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yay Ölçeği
Kasa Genişliği225mm
Konut BoyutuX 225 12 12 mm x
Gövde Yüksekliği12 mm
Konut Uzunluğu12 mm
Maks. uzunluk225mm
Ölçüm Kapasitesi1N
Min. Uzunluk225mm
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-283-152.pdf
okunabilirlik0.01N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.7
Gemi uzunluğu (cm)2.6
Gemi genişliği (cm)23
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuGövde YüksekliğiKonut UzunluğuÜcret
KERN AND SOHN 283-252 Mekanik Kuvvet Ölçer, 3 N Maks. Kuvvet, 0.02 N Okunabilirlik | CE8EVN 283-252X 225 12 12 mm x12 mm12 mm€132.30
KERN AND SOHN 283-302 Mekanik Kuvvet Ölçer, 6 N Maks. Kuvvet, 0.05 N Okunabilirlik | CE8EVP 283-302X 225 12 12 mm x12 mm12 mm€132.30
KERN AND SOHN 283-402 Mekanik Kuvvet Ölçer, 10 N Maks. Kuvvet, 0.1 N Okunabilirlik | CE8EVQ 283-402X 225 12 12 mm x12 mm12 mm€132.30
KERN AND SOHN 283-422 Mekanik Kuvvet Ölçer, 25 N Maks. Kuvvet, 0.2 N Okunabilirlik | CE8EVR 283-422X 225 12 12 mm x12 mm12 mm€138.31
KERN AND SOHN 283-483 Mekanik Kuvvet Ölçer, 50 N Maks. Kuvvet, 0.5 N Okunabilirlik | CE8EVT 283-483X 370 32 32 mm x32 mm32 mm€246.56
KERN AND SOHN 283-502 Mekanik Kuvvet Ölçer, 100 N Maks. Kuvvet, 1 N Okunabilirlik | CE8EVU 283-502X 370 32 32 mm x32 mm32 mm€258.59
KERN AND SOHN 283-602 Mekanik Kuvvet Ölçer, 200 N Maks. Kuvvet, 2 N Okunabilirlik | CE8EVV 283-602X 375 32 32 mm x32 mm32 mm€264.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN 283-152 Mekanik Kuvvet Ölçer, 1 N Maks. Kuvvet, 0.01 N Okunabilirlik
€119.07 / Adet