Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN 573-34 Hassas Terazi, 650g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8GME

KERN AND SOHN 573-34 Hassas Terazi, 650g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8GME Model: 573-34
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
€839.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
Pil Şarj Süresi10 saat.
Rakam Boyutu18mm
Ekran TipLCD
Giriş Gerilimi100 - 230V
Doğrusallık+/- 0.03 g
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı10 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-573-34.pdf
okunabilirlik0.01g
Yeniden üretilebilirlik0.01g
Yerleşim Zamanı3 sn.
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)10mg
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)100mg
Birimlergr, Kg
Tartım Kapasitesi650g
Tartı Plakası MalzemesiPaslanmaz çelik
Tartım Yüzey Çapı150 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.6
Gemi yüksekliği (cm)22
Gemi uzunluğu (cm)34
Gemi genişliği (cm)40
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş GerilimiDoğrusallıkYerleşim ZamanıParça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)BirimlerTartım Yüzey ÇapıÜcret
KERN AND SOHN 572-30 Hassas Terazi, 240g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | CE8GLK 572-30100 - 240V+/- 0.003 g3 sn.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, ay, oz, t, tl, için106 mm€1,014.80
KERN AND SOHN 572-31 Hassas Terazi, 300g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | CE8GLL 572-31100 - 240V+/- 0.005 g3 sn.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, ay, oz, t, tl, için106 mm€1,035.10
KERN AND SOHN 572-32 Hassas Terazi, 420g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | CE8GLM 572-32100 - 240V+/- 0.005 g3 sn.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, ila105 mm€1,048.63
KERN AND SOHN 572-33 Hassas Terazi, 1600g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8GLN 572-33100 - 240V+/- 0.03 g3 sn.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, ay, oz, t, tl, için150 mm€994.50
KERN AND SOHN 572-35 Hassas Terazi, 2400g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8GLP 572-35100 - 240V+/- 0.03 g3 sn.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, ay, oz, t, tl, için150 mm€1,014.80
KERN AND SOHN 572-37 Hassas Terazi, 3000g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8GLQ 572-37100 - 240V+/- 0.05 g3 sn.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, ay, oz, t, tl, için150 mm€1,035.10
KERN AND SOHN 572-39 Hassas Terazi, 4200g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8GLR 572-39100 - 240V+/- 0.05 g3 sn.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, ila150 mm€1,048.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN 573-34 Hassas Terazi, 650g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik
€839.79 / Adet