KERN AND SOHN CP 100-3P5 Yük Hücresi, 100Kg Maks. Tartım, -35 ila 65 Derece. C Ortam Sıcaklığı Menzil
Öğe: CJ6ZNH
Modeli: CP 100-3P5
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yük Hücresi |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 65 Derece C |
Min. Ortam Sıcaklığı | -35 Derece. C |
Platform Yüksekliği | 400 mm |
Platform Genişliği | 400 mm |
Tartım Kapasitesi | 100kg |
Tartı Platformu Boyutları | X 400 400 0 mm x |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.5 |
Gemi genişliği (cm) | 16 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00