TB WOODS WE20HS218 Dura-Flex BTS Göbek, Düşük Karbonlu Çelik, WE20 Boyut, 2.125 inç İç Çap Dia.
ÜRÜNLER: AL6CQU
Modeli: WE20HS218
€307.33 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Mil Kaplin Göbeği |
Delik Dia. | 2-1 / 8 " |
Delik boyutu | 2 mm |
Delik Toleransı | +0.0005" ila +0.0020" |
Delik Tipi | Keyway ile tamamlandı |
Kaplin Boyutu | WE20 |
Eleman Tipi | Lastik Kaplin Göbeği |
100 RPM'de HP Puanı | 3.7 hp |
1150 RPM'de HP Puanı | 42 |
1200 RPM'de HP Puanı | 44 |
1750 RPM'de HP Puanı | 64 |
1800 RPM'de HP Puanı | 66 hp |
300 RPM'de HP Puanı | 11 |
3450 RPM'de HP Puanı | 126 |
3600 RPM'de HP Puanı | 126 hp |
50 RPM'de HP Puanı | 1.8 |
690 RPM'de HP Puanı | 25 |
870 RPM'de HP Puanı | 32 |
merkez | Mil Göbeği |
Merkez Çapı | 4.48 " |
Göbek malzemesi | Düşük Karbonlu Çelik |
Dia Dışında Hub. | 4.48 " |
Hub Tipi | Mil Göbeği |
Hub Genişliği | 2.06 " |
kama yatağı | 1 / 2 "x 1 / 4" |
Malzeme | Düşük Karbonlu Çelik |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 3 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.09375 " |
Maks. RPM | 6600 RPM |
Çalışma Sıcaklığı. | -40 ila 200 Deg. F |
Ürün Tipi | Dura-Flex BTS Merkezi |
Puanlanmıs tork | 2300 lbs.-inç. |
Vida Boyutunu Ayarla | 1 / 2-13 UNC-2B |
Ayar vidası | 1 / 2-13 UNC-2B |
Ayar Vidası Uzunluğu | 1 / 2 " |
Ayar Vidası Tork Gereksinimi | 50 " |
beden | WE20 |
Sıcaklık Değerlendirme | -40 ila 200 Derece F |
Tork Aralığı | LO107005 |
Tip | Standart |
Ağırlık | 4.9 lbs. |
Model | Dia Dışında Hub. | Vücut sitili | Delik Dia. | kama yatağı | Kama Genişliği | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2H58 | 1.85 " | WE2 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €127.21 | |
WE2H118 | 1.85 " | WE2 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €141.38 | |
WE2H78 | 1.85 " | WE2 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €138.67 | |
WE2H1 | 1.85 " | WE2 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €140.39 | |
WE3H58 | 2.32 " | WE3 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €180.89 | |
WE3H78 | 2.32 " | WE3 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €157.07 | |
WE3H1 | 2.32 " | WE3 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 1.5 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €171.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00