Kern And Sohn Emb 200-3v | Yoğunluk Dengesi, 200g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN EMB 200-3V Yoğunluk Dengesi, 200g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | CE8JHG

KERN AND SOHN EMB 200-3V Yoğunluk Dengesi, 200g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JHG Modeli: EMB 200-3V
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
€330.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
pil9V Blok
Pil Yedekleme12 saat.
Pil Şarj Süresi10 saat.
Kasa Genişliği175mm
Rakam Boyutu15mm
Ekran TipLCD
Sıklık50 Hz
Konut BoyutuX 175 245 54 mm x
Gövde Yüksekliği54 mm
Konut Uzunluğu245 mm
Giriş Gerilimi230V AC
Doğrusallık+/- 0.005 g
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-emb-200-3v.pdf
okunabilirlik0.001g
Yeniden üretilebilirlik0.002g
Yerleşim Zamanı2.5 sn.
Birimlerct, gr
Tartım Kapasitesi200g
Tartı Plakası MalzemesiPlastik
Tartım Yüzey Çapı82 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)15
Gemi uzunluğu (cm)29
Gemi genişliği (cm)22
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuGövde YüksekliğiKonut UzunluğuDoğrusallıkTartım Yüzey ÇapıÜcret
KERN AND SOHN EMB 2000-2V Yoğunluk Dengesi, 2000g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8JHC EMB 2000-2VX 175 250 55 mm x55 mm250 mm+/- 0.05 g150 mm€330.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN EMB 200-3V Yoğunluk Dengesi, 200g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik
€330.75 / Adet