Kern And Sohn Ems 6k1 | Okul Dengesi, 6000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN EMS 6K1 Okul Terazisi, 6000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8JJC

KERN AND SOHN EMS 6K1 Okul Dengesi, 6000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JJC Modeli: EMS 6K1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€120.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
pil9V Blok
Pil Yedekleme40 saat.
Kasa Genişliği200mm
Rakam Boyutu25mm
Ekran TipLCD
Sıklık50 Hz
Konut BoyutuX 200 280 63 mm x
Gövde Yüksekliği63 mm
Konut Uzunluğu280 mm
Giriş Gerilimi220 ila 240V AC
Doğrusallık+/- 3 g
MalzemePlastik
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-ems-6k1.pdf
okunabilirlik1g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu175 x 190 mm
Yeniden üretilebilirlik1g
Yerleşim Zamanı3 sn.
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)2g
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)20g
Birimlerdwt, gr, ons, ons
Tartım Kapasitesi6000g
Tartım Yüzey Derinliği190 mm
Tartım Yüzey Genişliği175 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)24
Gemi genişliği (cm)31
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuGövde YüksekliğiKonut UzunluğuDoğrusallıkParça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)Ücret
KERN AND SOHN EMS 12K0.1 Okul Terazisi, 12000g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8JHX EMS 12K0.1X 200 270 63 mm x63 mm270 mm+/- 0.3 g200mg2g€282.64
KERN AND SOHN EMS 12K1 Okul Terazisi, 12000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8JHY EMS 12K1X 200 275 50 mm x50 mm275 mm+/- 3 g2g20g€126.29
KERN AND SOHN EMS 3000-2 Okul Terazisi, 3000g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8JHZ EMS3000-2X 200 280 48 mm x48 mm280 mm+/- 0.05 g20mg200mg€318.72
KERN AND SOHN EMS 300-3 Okul Terazisi, 300g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | CE8JJA EMS300-3X 200 280 63 mm x63 mm280 mm+/- 0.005 g2mg20mg€366.83
KERN AND SOHN EMS 6K0.1 Okul Terazisi, 6000g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8JJB EMS 6K0.1X 200 275 59 mm x59 mm275 mm+/- 0.3 g200mg2g€228.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN EMS 6K1 Okul Dengesi, 6000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik
€120.27 / Adet