Kern And Sohn Ew 2200-2nm | Hassas Terazi, 2200g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN EW 2200-2NM Hassas Terazi, 2200g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8JLY

KERN AND SOHN EW 2200-2NM Hassas Terazi, 2200g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JLY Modeli: EW 2200-2NM

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,258.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
Pil Şarj Süresi12 saat.
Kalibrasyon SınıfıII
Kasa Genişliği192mm
Rakam Boyutu17mm
Ekran TipLCD
Sıklık50 Hz
Konut BoyutuX 192 275 87 mm x
Gövde Yüksekliği87 mm
Konut Uzunluğu275 mm
Giriş Gerilimi220 ila 240V AC
Doğrusallık+/- 0.01 g
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı30 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı10 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-ew-2200-2nm.pdf
okunabilirlik0.01g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu180 x 160 mm
Yeniden üretilebilirlik0.01g
Yerleşim Zamanı2 sn.
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)10mg
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)100mg
Birimlerct, dwt, g, lb, ay, oz, ozt, tl, tol
Tartım Kapasitesi2200g
Tartı Plakası MalzemesiPaslanmaz çelik
Tartım Yüzey Derinliği160 mm
Tartım Yüzey Genişliği180 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.04
Gemi yüksekliği (cm)22
Gemi uzunluğu (cm)41
Gemi genişliği (cm)32.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)Konut BoyutuGövde YüksekliğiTartım Yüzey DerinliğiTartım Yüzey GenişliğiKonut UzunluğuDoğrusallıkDikdörtgen Tartım Yüzey BoyutuÜcret
KERN AND SOHN EW 12000-1NM Hassas Terazi, 12000g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8JLX EW 12000-1NM1gX 192 265 87 mm x87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.2 g180 x 160 mm€1,190.70
KERN AND SOHN EW 220-3NM Hassas Terazi, 220g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | CE8JLZ EW 220-3NM10mgX 182 235 75 mm x75 mm--235 mm+/- 0.002 g-€1,136.58
KERN AND SOHN EW 4200-2NM Hassas Terazi, 4200g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8JMA EW 4200-2NM100mgX 192 265 87 mm x87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.02 g180 x 160 mm€1,393.66
KERN AND SOHN EW 420-3NM Hassas Terazi, 420g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | CE8JMB EW 420-3NM10mgX 182 235 75 mm x75 mm--235 mm+/- 0.003 g-€1,312.48
KERN AND SOHN EW 6200-2NM Hassas Terazi, 6200g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8JMC EW 6200-2NM100mgX 192 270 87 mm x87 mm160 mm180 mm270 mm+/- 0.03 g180 x 160 mm€1,515.44
KERN AND SOHN EW 620-3NM Hassas Terazi, 620g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | CE8JMD EW 620-3NM10mgX 182 235 75 mm x75 mm--235 mm+/- 0.003 g-€1,461.31
KERN AND SOHN EW 820-2NM Hassas Terazi, 820g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8JME EW 820-2NM100mgX 182 235 65 mm x65mm140 mm170 mm235 mm+/- 0.01 g170 x 140 mm€1,028.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN EW 2200-2NM Hassas Terazi, 2200g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik
€1,258.35 / Adet