Kern ve Sohn Fce 3k1n | Tezgah Terazisi, 3000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN FCE 3K1N Tezgah Üstü Terazi, 3000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8JNR

KERN AND SOHN FCE 3K1N Masaüstü Terazisi, 3000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JNR Modeli: FCE 3K1N
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
€162.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
pil9V Blok
Pil Yedekleme12 saat.
Pil Şarj Süresi10 saat.
Kasa Genişliği270mm
Rakam Boyutu25mm
Ekran TipLCD
Sıklık50 Hz
Konut BoyutuX 270 323 110 mm x
Gövde Yüksekliği110 mm
Konut Uzunluğu323 mm
Giriş Gerilimi220 ila 240V AC
Doğrusallık+/- 3 g
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Platform Derinliği25 mm
Platform Genişliği252 mm
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-fce-3k1n.pdf
okunabilirlik1g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu253 x 228 mm
Yeniden üretilebilirlik2g
Yerleşim Zamanı3 sn.
Birimlerg
Tartım Kapasitesi3kg
Tartı Plakası MalzemesiPlastik
Tartı Platformu BoyutlarıX 252 228 25 mm x
Tartım Yüzey Derinliği228 mm
Tartım Yüzey Genişliği253 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.95
Gemi yüksekliği (cm)18.5
Gemi uzunluğu (cm)40
Gemi genişliği (cm)33.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDoğrusallıkPlatform DerinliğiBirimlerTartı Platformu BoyutlarıÜcret
KERN AND SOHN FCE 15K5N Tezgah Üstü Terazi, 15000g Maks. Tartım, 5g Okunabilirlik | CE8JNP FCE15K5N+/- 15 g12.5 mmgX 252 228 12.5 mm x€162.37
KERN AND SOHN FCE 30K10N Tezgah Üstü Terazi, 30000g Maks. Tartım, 10g Okunabilirlik | CE8JNQ FCE30K10N+/- 30 g12.5 mmKgX 252 228 12.5 mm x€162.37
KERN AND SOHN FCE 6K2N Masaüstü Terazisi, 2g Okunabilirlik, 253 x 228 mm Tartım Yüzeyi | CE8JNT FCE6K2N--g-€162.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FCE 3K1N Masaüstü Terazisi, 3000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik
€162.37 / Adet