Kern And Sohn Fce 6k2n | Masaüstü Terazisi, 2g Okunabilirlik, 253 X 228mm Tartım Yüzeyi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN FCE 6K2N Masaüstü Terazisi, 2g Okunabilirlik, 253 x 228 mm Tartım Yüzeyi | CE8JNT

KERN AND SOHN FCE 6K2N Masaüstü Terazisi, 2g Okunabilirlik, 253 x 228 mm Tartım Yüzeyi

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JNT Modeli: FCE 6K2N
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
€162.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
Kasa Genişliği270mm
Konut BoyutuX 270 323 110 mm x
Gövde Yüksekliği110 mm
Konut Uzunluğu323 mm
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-fce-6k2n.pdf
okunabilirlik2g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu253 x 228 mm
Yerleşim Zamanı3 sn.
Birimlerg
Tartım Kapasitesi6kg
Tartı Plakası MalzemesiPlastik
Tartım Yüzey Derinliği228 mm
Tartım Yüzey Genişliği253 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.95
Gemi yüksekliği (cm)19
Gemi uzunluğu (cm)40
Gemi genişliği (cm)34
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDoğrusallıkPlatform DerinliğiBirimlerTartı Platformu BoyutlarıÜcret
KERN AND SOHN FCE 15K5N Tezgah Üstü Terazi, 15000g Maks. Tartım, 5g Okunabilirlik | CE8JNP FCE15K5N+/- 15 g12.5 mmgX 252 228 12.5 mm x€162.37
KERN AND SOHN FCE 30K10N Tezgah Üstü Terazi, 30000g Maks. Tartım, 10g Okunabilirlik | CE8JNQ FCE30K10N+/- 30 g12.5 mmKgX 252 228 12.5 mm x€162.37
KERN AND SOHN FCE 3K1N Tezgah Üstü Terazi, 3000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8JNR FCE3K1N+/- 3 g25 mmgX 252 228 25 mm x€162.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FCE 6K2N Masaüstü Terazisi, 2g Okunabilirlik, 253 x 228 mm Tartım Yüzeyi
€162.37 / Adet