Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN FH 100 EXT Elektrik Kuvvet Ölçer, Harici, 100 N Maks. Kuvvet, 0.05 N Okunabilirlik | CE8JPN

KERN AND SOHN FH 100 EXT Elektriksel Kuvvet Ölçer, Harici, 100 N Maks. Kuvvet, 0.05 N Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JPN Modeli: FH 100 HARİCİ
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
€1,202.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Kuvvet Ölçer
Pil Şarj Süresi4 saat.
Kasa Genişliği230mm
Rakam Boyutu10mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 230 66 36 mm x
Gövde Yüksekliği36 mm
Konut Uzunluğu66 mm
Gövde MalzemesiPlastik
Giriş Gerilimi100 - 240V
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. Alan sayısı Güç100 N
Min. Ortam Sıcaklığı10 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-fh-100-ext.pdf
okunabilirlik0.05 N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)16.5
Gemi uzunluğu (cm)18.5
Gemi genişliği (cm)32.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı GüçokunabilirlikStandart LogoÜcret
KERN AND SOHN FH 1K Elektrik Kuvvet Ölçer, Harici, 1 kN Maks. Kuvvet, 0.5 N Okunabilirlik | CE8JPT FH1K1 kN0.5 N-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 200 EXT Elektrik Kuvvet Ölçer, Harici, 200 N Maks. Kuvvet, 0.1 N Okunabilirlik | CE8JPW FH 200 HARİCİ200 N0.1 N-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 20K Elektrik Kuvvet Ölçer, Harici, 20 kN Maks. Kuvvet, 10 N Okunabilirlik | CE8JPY FH20K20 kN10 NISO.png€1,804.09
KERN AND SOHN FH 2K Elektrik Kuvvet Ölçer, Harici, 2 kN Maks. Kuvvet, 1 N Okunabilirlik | CE8JPZ FH2K2 kN1 N-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 50 EXT Elektrik Kuvvet Ölçer, Harici, 50 N Maks. Kuvvet, 0.01 N Okunabilirlik | CE8JQB FH 50 HARİCİ50 N0.01 N-€1,214.75
KERN AND SOHN FH 500 EXT Elektrik Kuvvet Ölçer, Harici, 500 N Maks. Kuvvet, 0.1 N Okunabilirlik | CE8JQD FH 500 HARİCİ500 N0.1 N-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 50K Elektrik Kuvvet Ölçer, Harici, 50 kN Maks. Kuvvet, 10 N Okunabilirlik | CE8JQG FH50K50 kN10 NISO.png€2,104.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FH 100 EXT Elektriksel Kuvvet Ölçer, Harici, 100 N Maks. Kuvvet, 0.05 N Okunabilirlik
€1,202.73 / Adet