Kern ve Sohn Fh 2k | Elektriksel Kuvvet Ölçer, Harici, 2 Kn Maks. Kuvvet, 1 N Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN FH 2K Elektrik Kuvvet Ölçer, Harici, 2 kN Maks. Kuvvet, 1 N Okunabilirlik | CE8JPZ

KERN AND SOHN FH 2K Elektriksel Kuvvet Ölçer, Harici, 2 kN Maks. Kuvvet, 1 N Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JPZ Modeli: FH 2K

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,202.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Kuvvet Ölçer
Pil Şarj Süresi4 saat.
Kasa Genişliği230mm
Rakam Boyutu10mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 230 66 36 mm x
Gövde Yüksekliği36 mm
Konut Uzunluğu66 mm
Gövde MalzemesiPlastik
Giriş Gerilimi100 - 240V
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. Alan sayısı Güç2 kN
Min. Ortam Sıcaklığı10 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-fh-2k.pdf
okunabilirlik1 N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)16.5
Gemi uzunluğu (cm)18.5
Gemi genişliği (cm)32.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı GüçokunabilirlikStandart LogoÜcret
KERN AND SOHN FH 100 EXT Elektrik Kuvvet Ölçer, Harici, 100 N Maks. Kuvvet, 0.05 N Okunabilirlik | CE8JPN FH 100 HARİCİ100 N0.05 N-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 1K Elektrik Kuvvet Ölçer, Harici, 1 kN Maks. Kuvvet, 0.5 N Okunabilirlik | CE8JPT FH1K1 kN0.5 N-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 200 EXT Elektrik Kuvvet Ölçer, Harici, 200 N Maks. Kuvvet, 0.1 N Okunabilirlik | CE8JPW FH 200 HARİCİ200 N0.1 N-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 20K Elektrik Kuvvet Ölçer, Harici, 20 kN Maks. Kuvvet, 10 N Okunabilirlik | CE8JPY FH20K20 kN10 NISO.png€1,804.09
KERN AND SOHN FH 50 EXT Elektrik Kuvvet Ölçer, Harici, 50 N Maks. Kuvvet, 0.01 N Okunabilirlik | CE8JQB FH 50 HARİCİ50 N0.01 N-€1,214.75
KERN AND SOHN FH 500 EXT Elektrik Kuvvet Ölçer, Harici, 500 N Maks. Kuvvet, 0.1 N Okunabilirlik | CE8JQD FH 500 HARİCİ500 N0.1 N-€1,202.73
KERN AND SOHN FH 50K Elektrik Kuvvet Ölçer, Harici, 50 kN Maks. Kuvvet, 10 N Okunabilirlik | CE8JQG FH50K50 kN10 NISO.png€2,104.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FH 2K Elektriksel Kuvvet Ölçer, Harici, 2 kN Maks. Kuvvet, 1 N Okunabilirlik
€1,202.73 / Adet