Kern And Sohn Fh 100uk | Elektrik Kuvvet Ölçer, 100 N Maks. Kuvvet, 0.05 N Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN FH 100UK Elektriksel Kuvvet Ölçer, 100 N Maks. Kuvvet, 0.05 N Okunabilirlik | CJ6ZRV

KERN AND SOHN FH 100UK Elektriksel Kuvvet Ölçer, 100 N Maks. Kuvvet, 0.05 N Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Öğe: CJ6ZRV Modeli: FH 100UK
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
€769.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Kuvvet Ölçer
Pil Şarj Süresi4 saat.
Rakam Boyutu10mm
Ekran TipLCD
Gövde MalzemesiPlastik
Giriş Gerilimi100 - 240V
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. Alan sayısı Güç100 N
Min. Ortam Sıcaklığı10 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-fh-100uk.pdf
okunabilirlik0.05 N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)6
Gemi uzunluğu (cm)17
Gemi genişliği (cm)31.2
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı GüçokunabilirlikStandart LogoÜcret
KERN AND SOHN FH 100KUK Elektriksel Kuvvet Ölçer, Harici, 100 kN Maks. Kuvvet, 50 N Okunabilirlik | CJ6ZRU FH 100KUK100 kN50 NISO.png€2,429.51
KERN AND SOHN FH 10KUK Elektriksel Kuvvet Ölçer, Harici, 10 kN Maks. Kuvvet, 5 N Okunabilirlik | CJ6ZRW FH 10KUK10 kN5 NISO.png€1,864.23
KERN AND SOHN FH 10UK Elektriksel Kuvvet Ölçer, 10 N Maks. Kuvvet, 0.005 N Okunabilirlik | CJ6ZRX FH 10İngiltere10 N0.005 N-€769.75
KERN AND SOHN FH 1KUK Elektriksel Kuvvet Ölçer, Harici, 1 kN Maks. Kuvvet, 0.5 N Okunabilirlik | CJ6ZRY FH 1KUK1 kN0.5 N-€1,262.86
KERN AND SOHN FH 200UK Elektriksel Kuvvet Ölçer, 200 N Maks. Kuvvet, 0.1 N Okunabilirlik | CJ6ZRZ FH 200İngiltere200 N0.1 N-€769.75
KERN AND SOHN FH 20KUK Elektriksel Kuvvet Ölçer, Harici, 20 kN Maks. Kuvvet, 10 N Okunabilirlik | CJ6ZTA FH 20KUK20 kN10 NISO.png€1,864.23
KERN AND SOHN FH 20UK Elektriksel Kuvvet Ölçer, 20 N Maks. Kuvvet, 0.01 N Okunabilirlik | CJ6ZTB FH 20İngiltere20 N0.01 N-€769.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FH 100UK Elektriksel Kuvvet Ölçer, 100 N Maks. Kuvvet, 0.05 N Okunabilirlik
€769.75 / Adet