Kern ve Sohn Fk 1k | Elektriksel Kuvvet Ölçer, 1 Kn Maks. Kuvvet, 0.5 N Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN FK 1K Elektrik Kuvvet Ölçer, 1 kN Maks. Kuvvet, 0.5 N Okunabilirlik | CE8JQM

KERN AND SOHN FK 1K Elektrik Kuvvet Ölçer, 1 kN Maks. Kuvvet, 0.5 N Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JQM Modeli: FK 1K
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
€330.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Kuvvet Ölçer
pil6 x 1.5V AA
Pil Yedekleme25 saat.
Kasa Genişliği195mm
Rakam Boyutu18mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 195 84 35 mm x
Gövde Yüksekliği35 mm
Konut Uzunluğu84 mm
Giriş Gerilimi100 - 240V
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı30 Derece C
Maks. Alan sayısı Güç1 kN
Min. Ortam Sıcaklığı10 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-fk-1k.pdf
okunabilirlik0.5 N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)8.1
Gemi uzunluğu (cm)23.5
Gemi genişliği (cm)25
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuKonut UzunluğuMaks. Alan sayısı GüçokunabilirlikÜcret
KERN AND SOHN FK 10 Elektrik Kuvvet Ölçer, 10 N Maks. Kuvvet, 0.005 N Okunabilirlik | CE8JQK FK 10X 195 82 35 mm x82 mm10 N0.005 N€330.75
KERN AND SOHN FK 100 Elektrik Kuvvet Ölçer, 100 N Maks. Kuvvet, 0.05 N Okunabilirlik | CE8JQL FK 100X 195 84 35 mm x84 mm100 N0.05 N€330.75
KERN AND SOHN FK 25 Elektrik Kuvvet Ölçer, 25 N Maks. Kuvvet, 0.01 N Okunabilirlik | CE8JQN FK 25X 132 84 35 mm x84 mm25 N0.01 N€330.75
KERN AND SOHN FK 250 Elektrik Kuvvet Ölçer, 250 N Maks. Kuvvet, 0.1 N Okunabilirlik | CE8JQP FK 250X 195 82 35 mm x82 mm250 N0.1 N€330.75
KERN AND SOHN FK 50 Elektrik Kuvvet Ölçer, 50 N Maks. Kuvvet, 0.02 N Okunabilirlik | CE8JQQ FK 50X 195 82 35 mm x82 mm50 N0.02 N€330.75
KERN AND SOHN FK 500 Elektrik Kuvvet Ölçer, 500 N Maks. Kuvvet, 0.2 N Okunabilirlik | CE8JQR FK 500X 195 84 35 mm x84 mm500 N0.2 N€330.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FK 1K Elektrik Kuvvet Ölçer, 1 kN Maks. Kuvvet, 0.5 N Okunabilirlik
€330.75 / Adet