Kern And Sohn Fob 3k1 | Tezgah Terazisi, 3000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN FOB 3K1 Tezgah Terazisi, 3000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8JTX

KERN AND SOHN FOB 3K1 Tezgah Üstü Terazi, 3000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JTX Modeli: FOB 3K1
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
€288.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
Pil Şarj Süresi8 saat.
Kasa Genişliği235mm
Rakam Boyutu20mm
Dijital Okuma1g
Ekran TipLCD
Sıklık50 Hz
Konut BoyutuX 235 175 55 mm x
Gövde Yüksekliği55 mm
Konut Uzunluğu175 mm
Giriş Gerilimi230V AC
Doğrusallık+/- 3 g
Maks. Ortam nemi95%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıkern-and-sohn-fob-3k1.pdf
okunabilirlik1g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu175 x 165 mm
Yeniden üretilebilirlik1g
Yerleşim Zamanı2 sn.
Birimlerg, lb
Tartım Kapasitesi3kg
Tartı Plakası MalzemesiPaslanmaz çelik
Tartım Yüzey Derinliği165 mm
Tartım Yüzey Genişliği175 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.4
Gemi yüksekliği (cm)11
Gemi uzunluğu (cm)24.5
Gemi genişliği (cm)39
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelokunabilirlikKalibrasyon DeğeriKonut BoyutuDikdörtgen Tartım Yüzey BoyutuBirimlerTartım Yüzey DerinliğiTartım Yüzey GenişliğiGövde YüksekliğiÜcret
KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5 Tezgah Terazisi, 1500g Maks. Tartım, 0.5g Okunabilirlik | CE8JTR FOB 1.5K0.50.5g-X 235 175 55 mm x175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€288.65
KERN AND SOHN FOB 10K-3LM Tezgah Üstü Terazi, 15Kg Maks. Tartım, 5g Okunabilirlik | CE8JTT FOB 10K-3LM-0.005KgX 256 285 100 mm x248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm€402.91
KERN AND SOHN FOB 1K-4LM Tezgah Üstü Terazi, 1500g Maks. Tartım, 0.5g Okunabilirlik | CE8JTV FOB 1K-4LM-0.5gX 256 285 100 mm x248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€402.91
KERN AND SOHN FOB 3K-3LM Tezgah Üstü Terazi, 3000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8JTY FOB 3K-3LM-1gX 256 285 100 mm x248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€408.93
KERN AND SOHN FOB 6K2 Masaüstü Terazisi, 2g Okunabilirlik, 175 x 165mm Tartım Yüzeyi | CE8JUD FOB 6K22g--175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm-€288.65
TEKLİF TALEBİ
KERN AND SOHN FOB 6K-3LM Tezgah Üstü Terazi, 6000g Maks. Tartım, 2g Okunabilirlik | CE8JUE FOB 6K-3LM-2gX 256 285 100 mm x248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€402.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FOB 3K1 Tezgah Üstü Terazi, 3000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik
€288.65 / Adet