KERN AND SOHN FOB 6K2 Bench Scale, 2g Readability, 175 x 165mm Weighing Surface
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bakiye Ölçeği |
Pil Şarj Süresi | 8 saat. |
Rakam Boyutu | 20mm |
Dijital Okuma | 2g |
Doğrusallık | +/- 6 g |
Power Supply | Güç adaptörü |
Ürün Veri Sayfası | çekirdek-ve-sohn-fob-6k2.pdf |
okunabilirlik | 2g |
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | 175 x 165 mm |
Birimler | g, lb |
Tartım Kapasitesi | 6kg |
Tartı Plakası Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tartım Yüzey Derinliği | 165 mm |
Tartım Yüzey Genişliği | 175 mm |
Gemi yüksekliği (cm) | 11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.5 |
Gemi genişliği (cm) | 39 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | okunabilirlik | Kalibrasyon Değeri | Konut Boyutu | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Birimler | Tartım Yüzey Derinliği | Tartım Yüzey Genişliği | Gövde Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOB 1.5K0.5 | 0.5g | - | X 235 175 55 mm x | 175 x 165 mm | g, lb | 165 mm | 175 mm | 55 mm | €288.65 | ||
FOB 10K-3LM | - | 0.005Kg | X 256 285 100 mm x | 248 x 198 mm | Kg | 198 mm | 248 mm | 100 mm | €402.91 | ||
FOB 1K-4LM | - | 0.5g | X 256 285 100 mm x | 248 x 198 mm | g | 198 mm | 248 mm | 100 mm | €402.91 | ||
FOB 3K1 | 1g | - | X 235 175 55 mm x | 175 x 165 mm | g, lb | 165 mm | 175 mm | 55 mm | €288.65 | ||
FOB 3K-3LM | - | 1g | X 256 285 100 mm x | 248 x 198 mm | g | 198 mm | 248 mm | 100 mm | €408.93 | ||
FOB 6K-3LM | - | 2g | X 256 285 100 mm x | 248 x 198 mm | g | 198 mm | 248 mm | 100 mm | €402.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00