Kern And Sohn Fxn 10k-3n | Tezgah Terazisi, 15kg Maks. Tartım, 2g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN FXN 10K-3N Tezgah Üstü Terazi, 15Kg Maks. Tartım, 2g Okunabilirlik | CE8JUR

KERN AND SOHN FXN 10K-3N Masaüstü Terazisi, 15Kg Maks. Tartım, 2g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JUR Modeli: FXN 10K-3N

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€553.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
pil4 x 1.5V Boyut D
Pil Yedekleme200 saat.
Kasa Genişliği240mm
Rakam Boyutu25mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 240 280 120 mm x
Gövde Yüksekliği120 mm
Konut Uzunluğu280 mm
Doğrusallık+/-0.004Kg
Maks. Ortam nemi95%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı-10 Derece. C
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-fxn-10k-3n.pdf
okunabilirlik2g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu235 x 195 mm
Yeniden üretilebilirlik0.002Kg
Yerleşim Zamanı2 sn.
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)2g
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)20g
Birimlergr, Kg, lb, ons
Tartım Kapasitesi15kg
Tartı Plakası MalzemesiPaslanmaz çelik
Tartım Yüzey Derinliği195 mm
Tartım Yüzey Genişliği235 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.8
Gemi yüksekliği (cm)22.5
Gemi uzunluğu (cm)36.5
Gemi genişliği (cm)32.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDoğrusallıkDikdörtgen Tartım Yüzey BoyutuParça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)Tartım Yüzey DerinliğiTartım Yüzey GenişliğiÜcret
KERN AND SOHN FXN 30K-3N Tezgah Üstü Terazi, 30Kg Maks. Tartım, 5g Okunabilirlik | CE8JUU FXN 30K-3N+/-0.01Kg236 x 199 mm5g50g199 mm236 mm€553.25
KERN AND SOHN FXN 3K-4N Tezgah Üstü Terazi, 3Kg Maks. Tartım, 0.5g Okunabilirlik | CE8JUW FXN 3K-4N+/-0.001Kg236 x 195 mm500mg5g195 mm236 mm€553.25
KERN AND SOHN FXN 6K-3N Tezgah Üstü Terazi, 6Kg Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8JUY FXN 6K-3N+/-0.002Kg238 x 198 mm1g10g198 mm238 mm€553.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FXN 10K-3N Masaüstü Terazisi, 15Kg Maks. Tartım, 2g Okunabilirlik
€553.25 / Adet