Kern And Sohn Hcb 0.5t-3 | Asılı Denge, 500kg Maks. Tartım, 1000g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN HCB 0.5T-3 Asılı Denge, 500Kg Maks. Tartım, 1000g Okunabilirlik | CE8JVN

KERN AND SOHN HCB 0.5T-3 Asılı Terazi, 500Kg Maks. Tartım, 1000g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JVN Modeli: HCB 0.5T-3
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
€258.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asılı Denge
pil3 x 1.5V AA
Pil Yedekleme300 saat.
Kasa Genişliği82mm
Rakam Boyutu12mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 82 43 153 mm x
Gövde Yüksekliği153 mm
Konut Uzunluğu43 mm
Doğrusallık+/-2Kg
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-hcb-0-5t-3.pdf
okunabilirlik1000g
Yeniden üretilebilirlik1Kg
Yerleşim Zamanı2 sn.
BirimlerKg, lb, N
Tartım Kapasitesi500kg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)8.6
Gemi uzunluğu (cm)21.5
Gemi genişliği (cm)15.2
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuKonut UzunluğuDoğrusallıkÜcret
KERN AND SOHN HCB 100K200 Asılı Denge, 100Kg Maks. Tartım, 200g Okunabilirlik | CE8JVP HCB 100K200X 82 43 153 mm x43 mm+/-0.4Kg€132.30
KERN AND SOHN HCB 1T-3 Asılı Denge, 1000Kg Maks. Tartım, 2000g Okunabilirlik | CE8JVQ HCB 1T-3X 82 48 153 mm x48 mm+/-4Kg€336.76
KERN AND SOHN HCB 200K100 Asılı Denge, 200Kg Maks. Tartım, 100g Okunabilirlik | CE8JVR HCB 200K100X 82 43 153 mm x43 mm+/-0.2Kg€156.35
KERN AND SOHN HCB 200K500 Asılı Denge, 200Kg Maks. Tartım, 500g Okunabilirlik | CE8JVT HCB 200K500X 82 43 153 mm x43 mm+/-1Kg€126.29
KERN AND SOHN HCB 20K10 Asılı Denge, 20000g Maks. Tartım, 10g Okunabilirlik | CE8JVU HCB 20K10X 82 43 153 mm x43 mm+/- 20 g€144.33
KERN AND SOHN HCB 50K100 Asılı Denge, 50Kg Maks. Tartım, 100g Okunabilirlik | CE8JVV HCB 50K100X 82 43 153 mm x43 mm+/-0.2Kg€120.27
KERN AND SOHN HCB 50K20 Asılı Denge, 50Kg Maks. Tartım, 20g Okunabilirlik | CE8JVW HCB 50K20X 82 43 153 mm x43 mm+/-0.04Kg€156.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN HCB 0.5T-3 Asılı Terazi, 500Kg Maks. Tartım, 1000g Okunabilirlik
€258.59 / Adet