Kern And Sohn Hcb 100k200 | Asılı Denge, 100kg Maks. Tartım, 200g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN HCB 100K200 Asılı Denge, 100Kg Maks. Tartım, 200g Okunabilirlik | CE8JVP

KERN AND SOHN HCB 100K200 Asılı Terazi, 100Kg Maks. Tartım, 200g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JVP Modeli: HCB 100K200
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
€132.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asılı Denge
pil3 x 1.5V AA
Pil Yedekleme300 saat.
Kasa Genişliği82mm
Rakam Boyutu12mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 82 43 153 mm x
Gövde Yüksekliği153 mm
Konut Uzunluğu43 mm
Doğrusallık+/-0.4Kg
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-hcb-100k200.pdf
okunabilirlik200g
Yeniden üretilebilirlik0.2Kg
Yerleşim Zamanı2 sn.
BirimlerKg, lb, N
Tartım Kapasitesi100kg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)8.5
Gemi uzunluğu (cm)22
Gemi genişliği (cm)5.3
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuKonut UzunluğuDoğrusallıkÜcret
KERN AND SOHN HCB 0.5T-3 Asılı Denge, 500Kg Maks. Tartım, 1000g Okunabilirlik | CE8JVN HCB 0.5T-3X 82 43 153 mm x43 mm+/-2Kg€258.59
KERN AND SOHN HCB 1T-3 Asılı Denge, 1000Kg Maks. Tartım, 2000g Okunabilirlik | CE8JVQ HCB 1T-3X 82 48 153 mm x48 mm+/-4Kg€336.76
KERN AND SOHN HCB 200K100 Asılı Denge, 200Kg Maks. Tartım, 100g Okunabilirlik | CE8JVR HCB 200K100X 82 43 153 mm x43 mm+/-0.2Kg€156.35
KERN AND SOHN HCB 200K500 Asılı Denge, 200Kg Maks. Tartım, 500g Okunabilirlik | CE8JVT HCB 200K500X 82 43 153 mm x43 mm+/-1Kg€126.29
KERN AND SOHN HCB 20K10 Asılı Denge, 20000g Maks. Tartım, 10g Okunabilirlik | CE8JVU HCB 20K10X 82 43 153 mm x43 mm+/- 20 g€144.33
KERN AND SOHN HCB 50K100 Asılı Denge, 50Kg Maks. Tartım, 100g Okunabilirlik | CE8JVV HCB 50K100X 82 43 153 mm x43 mm+/-0.2Kg€120.27
KERN AND SOHN HCB 50K20 Asılı Denge, 50Kg Maks. Tartım, 20g Okunabilirlik | CE8JVW HCB 50K20X 82 43 153 mm x43 mm+/-0.04Kg€156.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN HCB 100K200 Asılı Terazi, 100Kg Maks. Tartım, 200g Okunabilirlik
€132.30 / Adet