KERN AND SOHN HCD 60K-2 Vinç Terazisi, 60Kg Maks. Tartım, 20g Okunabilirlik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vinç Dengesi |
pil | 4 x 1.5V AA |
Pil Yedekleme | 100 saat. |
Pil Şarj Süresi | 12 saat. |
Kasa Genişliği | 150mm |
Rakam Boyutu | 28mm |
Ekran Tip | LCD |
Konut Boyutu | X 150 79 97 mm x |
Gövde Yüksekliği | 97 mm |
Konut Uzunluğu | 79 mm |
Gövde Malzemesi | Plastik |
Doğrusallık | +/-0.04Kg |
Maks. Ortam nemi | 80% |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Min. Ortam Sıcaklığı | 5 Derece C |
Ürün Veri Sayfası | çekirdek-ve-sohn-hcd-60k-2.pdf |
okunabilirlik | 20g |
Yeniden üretilebilirlik | 0.02Kg |
Yerleşim Zamanı | 2 sn. |
Birimler | Kg, lb, N |
Tartım Kapasitesi | 60kg |
Gemi yüksekliği (cm) | 14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.5 |
Gemi genişliği (cm) | 28.5 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Konut Boyutu | Konut Uzunluğu | Doğrusallık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCD100K-2 | X 150 79 97 mm x | 79 mm | +/-0.1Kg | €252.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
HCD 100K-2D | X 150 79 97 mm x | 79 mm | +/-0.04, 0.1Kg | €264.60 | ||
HCD300K-1 | X 150 79 97 mm x | 79 mm | +/-0.2Kg | €252.57 | ||
HCD 300K-2D | X 150 80 97 mm x | 80 mm | +/-0.1, 0.2Kg | €264.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00