Kern ve Sohn Hcd 100k-2d | Vinç Dengesi, 60 ve 150kg Maks. Tartım, 20 ve 50g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN HCD 100K-2D Vinç Dengesi, 60 ve 150Kg Maks. Tartım, 20 ve 50g Okunabilirlik | CE8JWB

KERN AND SOHN HCD 100K-2D Vinç Terazisi, 60 ve 150Kg Maks. Tartım, 20 ve 50g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JWB Modeli: HCD 100K-2D
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
€264.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vinç Dengesi
pil4 x 1.5V AA
Pil Yedekleme100 saat.
Pil Şarj Süresi12 saat.
Kasa Genişliği150mm
Rakam Boyutu28mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 150 79 97 mm x
Gövde Yüksekliği97 mm
Konut Uzunluğu79 mm
Gövde MalzemesiPlastik
Doğrusallık+/-0.04, 0.1Kg
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-hcd-100k-2d.pdf
okunabilirlik20 / 50g
Yeniden üretilebilirlik0.02, 0.05Kg
Yerleşim Zamanı2 sn.
BirimlerKg, lb, N
Tartım Kapasitesi60 / 150kg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.39
Gemi yüksekliği (cm)14
Gemi uzunluğu (cm)29
Gemi genişliği (cm)22.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuKonut UzunluğuDoğrusallıkÜcret
KERN AND SOHN HCD 100K-2 Vinç Dengesi, 150Kg Maks. Tartım, 50g Okunabilirlik | CE8JWA HCD100K-2X 150 79 97 mm x79 mm+/-0.1Kg€252.57
TEKLİF TALEBİ
KERN AND SOHN HCD 300K-1 Vinç Dengesi, 300Kg Maks. Tartım, 100g Okunabilirlik | CE8JWC HCD300K-1X 150 79 97 mm x79 mm+/-0.2Kg€252.57
KERN AND SOHN HCD 300K-2D Vinç Dengesi, 150 ve 300Kg Maks. Tartım, 50 ve 100g Okunabilirlik | CE8JWD HCD 300K-2DX 150 80 97 mm x80 mm+/-0.1, 0.2Kg€264.60
KERN AND SOHN HCD 60K-2 Vinç Dengesi, 60Kg Maks. Tartım, 20g Okunabilirlik | CE8JWE HCD60K-2X 150 79 97 mm x79 mm+/-0.04Kg€252.57
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN HCD 100K-2D Vinç Terazisi, 60 ve 150Kg Maks. Tartım, 20 ve 50g Okunabilirlik
€264.60 / Adet