Kern ve Sohn Hcn 50k100ip | Asılı Denge, 50kg Maks. Tartım, 100g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN HCN 50K100IP Asma Dengesi, 50Kg Maks. Tartım, 100g Okunabilirlik | CE8JWJ

KERN AND SOHN HCN 50K100IP Asılı Terazi, 50Kg Maks. Tartım, 100g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JWJ Modeli: HCN 50K100IP
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
€174.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asılı Denge
pil2 x 1.5V AA
Pil Yedekleme200 saat.
Kasa Genişliği96mm
Rakam Boyutu12mm
Ekran TipLCD
Sıklık5Hz
Konut BoyutuX 96 48 179 mm x
Gövde Yüksekliği179 mm
Konut Uzunluğu48 mm
Doğrusallık+/-0.2Kg
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-hcn-50k100ip.pdf
okunabilirlik100g
Yeniden üretilebilirlik0.1Kg
Yerleşim Zamanı2 sn.
BirimlerKg, lb, N
Tartım Kapasitesi50kg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)7.5
Gemi uzunluğu (cm)22
Gemi genişliği (cm)15.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDoğrusallıkÜcret
KERN AND SOHN HCN 100K200IP Asma Dengesi, 100Kg Maks. Tartım, 200g Okunabilirlik | CE8JWG HCN 100K200IP+/-0.4Kg€174.40
KERN AND SOHN HCN 200K500IP Asma Dengesi, 200Kg Maks. Tartım, 500g Okunabilirlik | CE8JWH HCN 200K500IP+/-1Kg€174.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN HCN 50K100IP Asılı Terazi, 50Kg Maks. Tartım, 100g Okunabilirlik
€174.40 / Adet